絞り込み
サイズ
  • 30×30(2)
  • その他(8)
長さ(mm)
  • 15~3000
  • 15~4000(37)
  • 200(6)
  • 300(11)
  • 400(6)
  • 450(6)
  • 500(8)
  • 600(10)
  • 700(6)
  • 800(6)
  • 900(9)
  • 1000(8)
  • 1100(6)
  • 1200(8)
  • 1300(6)
  • 1400(6)
  • 1500(9)
  • 1600(6)
  • 1700(6)
  • 1800(7)
形状
  • L形状(2)
  • その他(2)
  • 正方形(1)
  • 長方形(5)
フレーム幅(mm)
  • 10(2)
  • 30(8)
種類
  • 2面溝(対向)(6)
溝数
  • 1列溝×0列溝(4)
  • 1列溝×1列溝(1)
  • 2列溝×2列溝(1)
1列溝×0列溝・1列溝×1列溝・2列溝×2列溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
30×30(2)
その他(8)
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
79税込87
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.485フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)550RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.86・Iy 62.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
160税込176
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)4.076フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1509.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.1・Iy 47.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
82税込90
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.037フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm断面積(mm2)754.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.03・Iy 6.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
55税込61
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.974フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)360.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.742フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)274.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3090 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3090NIC(エヌアイシ・オートテック)
50税込55
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.468フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)543.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 32.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3055 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3055NIC(エヌアイシ・オートテック)
49税込54
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.925フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)10×55表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)342.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 8.03サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.206適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)446.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 54.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060B-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
53税込58
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.012適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)374.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.18・Iy 20.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
53税込58
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.957適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)354.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.85・Iy 19.2サービス分類オーダー・加工
□30シリーズ