「フレーム幅(mm)」から絞り込む
40(1)
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)3.069
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1136.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 28.3・Iy 28.3
サービス分類オーダー・加工
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。