絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • 青木精密工業(1)
  • TRUSCO(1)
サイズ
  • 20×20(4)
  • 30×30(3)
  • 40×40(1)
  • その他(4)
長さ(mm)
  • 1100
  • 100(14)
  • 110(12)
  • 1010(12)
  • 1020(12)
  • 1030(12)
  • 1040(12)
  • 1050(12)
  • 1060(12)
  • 1070(12)
  • 1080(12)
  • 1090(12)
  • 1110(12)
  • 1120(12)
  • 1130(12)
  • 1140(12)
  • 1150(12)
  • 1160(12)
  • 1200(16)
  • 1300(14)
形状
  • 正方形(6)
  • 長方形(4)
種類
  • 4面溝(9)
表面処理
  • アルマイト(4)
  • 白アルマイト(1)
アルマイト・白アルマイト
フレーム幅(mm)
  • 20(2)
  • 30(6)
  • 40(1)
20・30・40
溝数
  • 1列溝×1列溝(5)
  • 1列溝×2列溝(4)
1列溝×1列溝・1列溝×2列溝
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
738税込812
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
1,439税込1,583
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
ベーシックフレーム AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)SF-20・40・1FSUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1本
10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
アルミフレーム System20 青木精密工業アルミフレーム System20青木精密工業
939税込1,033
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
□20シリーズ