「サイズ」から絞り込む
その他(2)
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)3.493
適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1293.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)4.876
適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×160
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1805.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5
サービス分類オーダー・加工
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。