「サイズ」から絞り込む
40×40(13)
その他(10)
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)740.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.652
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)611.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)3.596
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1331.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.238
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)458.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.42
適合キャップブラック:ECPR-4040-8 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)526.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.41・Iy 7.41
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.652
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)611.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)3.493
適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1293.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)2
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)740.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.647
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)610.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)2.582
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)956.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)2.582
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)956.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)1.188
適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)439.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)1.645
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)609.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.6・Iy 9.94
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)4.876
適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×160
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1805.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)1.626
適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)602
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)1.27
表面処理アルマイト処理
適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)470.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
質量(kg/m)1.832
適合キャップブラック:ECPV-4060-8 グレー:(無し)
引張強度(N/mm2)185
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)678.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.8・Iy 10.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
質量(kg/m)1.881
適合キャップブラック:ECPV-4045-8 グレー:(無し)
引張強度(N/mm2)185
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)696.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.0・Iy 10.7
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
質量(kg/m)1.89
適合キャップブラック:ECPV-4030-8 グレー:(無し)
引張強度(N/mm2)185
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)700.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.1・Iy 10.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)2.261
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)837.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.5・Iy 63.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状L・R形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.012
適合キャップブラック:ECPR-404020-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)374.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.25・Iy 5.25
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類3面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)2.378
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)880.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 66.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類3面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.65
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)611
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.916
適合キャップブラック:ECPC-4040-8 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)709.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.02・Iy 9.02
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)1.805
適合キャップブラック:ECP-4060-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)668.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.0・Iy 23.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)1.188
適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)439.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99
サービス分類オーダー・加工
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。