12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
その他(12)
M8規格
用途構造部材、マシンフレーム等に 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY 面取なし フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFS-4080L-8-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2 サービス分類オーダー・加工
1本
79 税込87
4日以内出荷

AFS-4080F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

AFS-4080-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.596 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1331.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3 サービス分類オーダー・加工
1本
85 税込94
4日以内出荷

AFS-40120-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)3.493 適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1293.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8 サービス分類オーダー・加工
1本
102 税込112
4日以内出荷

AFS-4080L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2 サービス分類オーダー・加工
1本
60 税込66
4日以内出荷

形状長方形 サイズ(mm)40×80 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.77 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)1026
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFSF-4080L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.378 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)880.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 66.6 サービス分類オーダー・加工
1本
60 税込66
4日以内出荷

AFST-4080L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.261 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)837.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.5・Iy 63.6 サービス分類オーダー・加工
1本
60 税込66
4日以内出荷

AFS-4060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×3列溝 質量(kg/m)1.805 適合キャップブラック:ECP-4060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)668.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.0・Iy 23.8 サービス分類オーダー・加工
1本
46 税込51
4日以内出荷

AFS-40160-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)4.876 適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×160 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1805.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5 サービス分類オーダー・加工
1本
142 税込156
4日以内出荷

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 形状長方形 高さ(mm)80 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法8mm 断面積(mm2)951
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)