「フレーム幅(mm)」から絞り込む
60(1)
長さ(mm)15~4000
形状C面付き
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)2.757
適合キャップブラック:ECPC-6060-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1021
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 41.1・Iy 41.1
サービス分類オーダー・加工
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。