スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス
寸法(mm)Φ44×11
質量(g)12
文字和文字
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
種別オイル式
材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス
寸法(mm)Φ56×27
質量(g)66
文字種別英文字
目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品ストラップ付き(100cm)
材質ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(オイル入りカプセル)
寸法(mm)84×54×13
質量(g)37
使用電池CR2016×1個
連続点灯時間約10時間
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ
寸法(mm)Φ50(84×54)×10
質量(g)27
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)
倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1セット(50個)
¥8,900
税込¥9,790
4日以内出荷
1セット(50個)
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
仕様ストラップ、10気圧防水、ルミノーバ(夜光/蓄光)=リング・指針先
寸法(mm)84×54×10
質量(g)27
タイプオイル
材質(レンズ)プラ
アズワン品番64-5277-52
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
材質天然けやき(本体)、アセチ(カプセル)
寸法(mm)43×27×9
質量(g)8
機能ナイロンストラップ付(20cm)
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂
寸法(mm)80×58×12
質量(g)22
機能3倍ルーペ(引き出し式)、アルコール温度計、7cmスケール
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
寸法(mm)76×59×27(蓋を閉めた状態のとき)
質量(g)118
使用温度範囲(℃)-20~50
精度±2度
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
寸法(mm)112×61×10
質量(g)45
機能偏差補正機能、センチスケール&縮尺付き、大型2倍ルーペ付き
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
材質本体/ケヤキ、カプセル/アセチ、軸受/人口石、指針/強磁性体鋼、紐/PP
寸法(mm)55×48×13(目部は9)
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-20~50
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)
材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)
寸法(mm)48×12
質量(g)16
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)
材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)
寸法(mm)48×12
質量(g)19
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
仕様クリップ力:約2kg
材質アセチ×POM
厚さ(mm)クリップ可能:0~約3
寸法(mm)直径26×40×21
質量(g)11
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
●産業財産権取得済●磁針保持機構付きトレーで、磁針が狂うのを防ぎながら保管できます。●トレーは磁針直し器搭載。狂ってしまった磁針も簡単に直せます。●トレーを積み重ねて収納できます。
セット内容児童用方位磁針CW 20個/磁針修正トレーCY 1個
1セット
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
下が見えるので、建築土地の方位を見るのに最適な方向コンパスです。
用途風水での方位確認に使用する方向コンパス
材質本体:真ちゅう(メッキ仕上げ)
寸法(mm)55×55×12
質量(g)34
コンパスグラスは目標から来る光で目盛を読む。電源・照明不要。
高度10000m・水深50m・零下25℃でも変わらぬ性能を保ち、完全気密でフォーカスフリー。
用途方位確認
寸法(mm)80×58×53
質量(g)78
目盛全周1°目盛及び16分割目盛
倍率(倍)2.2
対物レンズ2.4cm
視界10°
小型で持ち運びが便利。
地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。
1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認
寸法(mm)5×54×10
質量(g)28
タイプ入門モデル
マイゾックスコード218515
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1
2
次へ
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。