絞り込み
ボタン数
  • 3(8)
  • 5(7)
インターフェイス
  • PS/2(1)
  • USB(11)
読取方式
  • 光学式(赤色LED)(1)
  • 青色LED(10)
接続方式
  • 有線(12)
ケーブル長(m)
  • 1.4(1)
  • 1.5(9)
  • 1.8(1)
  • 130(2)
  • 色レッド
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(97)
  • 色ブルー(13)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(54)
ホイール数
  • 1個(2)
1個
分解能
  • 1000(6)
  • 1600(4)
  • 2000(1)
  • 2400(2)
1000・1600・2000・2400
ブランド
  • ナカバヤシ(7)
  • サンワサプライ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • AOTECH(2)
  • オーム電機(1)
  • サンワダイレクト(1)
ナカバヤシ・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・AOTECH・オーム電機・サンワダイレクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン数から絞り込む
3(8)
5(7)
有線ブルーLEDマウス サンワサプライ有線ブルーLEDマウスサンワサプライ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コネクタ形状USB(Aタイプ)質量(g)82ケーブル長(m)1.5接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×109.5×40分解能1600/1200/800(count/inch)ボタン数5インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ブルーLEDマウス サンワダイレクトブルーLEDマウスサンワダイレクト(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
スタンダード有線マウス 光学式 AOTECHスタンダード有線マウス 光学式AOTECH(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
【手になじむシンプルデザイン 繋ぐだけで使える Windows・mac両対応 3ボタン光学式USBマウス】 【丸みのあるフォルムで手になじむスタンダードマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【手になじむシンプルデザイン】 本製品は、手になじむ丸みのあるフォルムになっており、長時間のデスクワークでも手への負担が少なく、疲れにくいデザインのマウスです。 利き手を選ばず指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。 【3ボタン光学式USBマウス】 本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。 また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。 左右のクリックボタンは程よい押し心地クリック音で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3接続USB2.0ケーブル長(cm)約130質量(g)約50(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約111×63×37mmRoHS指令(10物質対応)対応
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
質量(g)104ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7分解能2400/1600/1200/800カウント/インチボタン数5読取方式ブルーLED
静音有線マウス 光学式 AOTECH静音有線マウス 光学式AOTECH(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
【クリック音がでない静音マウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【クリック感有りでも音が出ない】 本製品は、十分なクリック感が有ってもクリック音が感じられない静音マウスです。 静かなオフィスや深夜寝室でのパソコン操作でも静かに作業することができます。 また、50gの超軽量ボディでは利き手を選ばず、指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。 【3ボタン光学式USBマウス】 本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。 また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。 左右のクリックボタンは程よい押し心地で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3接続USB2.0ケーブル長(cm)約130質量(g)約50(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約100×60×38mmRoHS指令(10物質対応)対応
有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 静音 3ボタンマウスBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書/保証書質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)10~85ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED
光学式マウス オーム電機光学式マウスオーム電機
779税込857
1個
当日出荷
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザイン分解能1000dpiの高い解像度
ボタン数3ボタン付属品取扱説明書(保証書付)サイズM質量(g)77ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約77対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)接続方式有線分解能(dpi)1000dpi寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース保存温湿度範囲-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)コネクタUSBAタイプ動作温度、湿度範囲5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
小さなボディ&巻き取りケーブル。持ち運びに便利!読み取り精度の高いBlueLEDセンサー5段階、80cm巻き取りケーブル。面倒な設定不要。USBコネクタをPCに挿せばすぐ使えます。
質量(g)約48ケーブル長(m)約0.8(5段階)対応OSWindows10/8.1/8/、macOS10.12以降コネクタ形状USB (A)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×75×31ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
有線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ有線静音3ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
BlueLEDセンサー搭載。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できるようになります。
サイズS質量(g)75ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×97×37ボタン数2ボタン+ホイールボタンインターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応
付属品取扱説明書質量(g)90ケーブル長(m)1.5対応OSWindows1110/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB(A)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス SサイズBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1台
8日以内出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品取扱説明書/保証書質量(g)約89ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×38×95(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85
有線3ボタン光学式マウス ナカバヤシ有線3ボタン光学式マウスナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使えます。
サイズS質量(g)65ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×32ボタン数2ボタン+ホイールボタンインターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学式
有線3ボタン光学式マウスG ナカバヤシ有線3ボタン光学式マウスGナカバヤシ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・USBに挿すだけで使えます。・お子様が使いやすい小さめサイズ ・押し間違えにくい3ボタン ・電池切れ心配なし!有線通信 ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約65ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×32対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi保証期間6ヶ月ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
小型有線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ小型有線5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
サイズS質量(g)80ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/1000/1600dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×95×39ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)インターフェイスUSB(A)コネクタ読取方式青色LED
有線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ有線5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
サイズM質量(g)90ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/1000/1600dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×110×42ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)インターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED

マウス』には他にこんなカテゴリがあります

有線マウス