「ボタン数 」から絞り込む
ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル
使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
手になじむデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
インターフェース USB 付属品 本体、取扱説明書 質量(g) 約87 ケーブル長(m) 約1.25 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプ IR LED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×42×108 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間
有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
クリック音が気にならない静音スイッチ採用!高感度のBlueLED搭載!手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ!
付属品 保証書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、MacPlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3776-96
有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
付属品 取扱説明書 質量(g) 約95 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3 センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×40×105(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 5
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウスです。
トラスコ品番 457-6215 色 ブラック 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP、Mac 10.4~ 接続方式 有線 分解能 1000 インターフェース USB ボタン数 3 読取方式 光学式
有線光学式 3ボタン 防水防塵マウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
水洗い可能な防水防塵等級IP55仕様の有線光学式マウスです。ホイールまで抗菌素材採用で安全・衛生的です。左右どちらの手でも握れる対称形状です。簡易包装で法人導入に最適です。1年保証
接続方式 有線 分解能 1000 インターフェース USB Type-A ボタン数 3 読取方式 光学式
有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 10~85 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED
有線PS/2 光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
PS/2ポート接続に対応した、有線光学式マウスです。
トラスコ品番 457-6201 色 ホワイト 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP 接続方式 有線 分解能 1000 インターフェース PS/2 ボタン数 3 読取方式 光学式
有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、電池不要の有線モデル、幅広い人にお勧めのMサイズモデル
付属品 取扱説明書 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 インターフェース USB Type-A 動作環境 温度5℃~40℃、湿度5%~85% 保証期間 6か月間 ホイール数 1
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約70 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー レーザー方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×37×100(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ブラック
トラスコ品番 457-6185 色 ブラック 対応OS Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS 接続方式 有線 分解能 1200 インターフェース USB Type-A ボタン数 3 読取方式 BlueLED光学式
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用
さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
RoHS基準値準拠
接続方式 有線 ボタン数 3ボタン センサー BlueLED光学式 色 ブラック インターフェイス USB Type-A 対応OS Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66×約39×約113 本体質量(g) 約80 動作温湿度範囲 温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 付属品 本体、取扱説明書 対応機種 USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m) 約1.5 分解能(dpi) 1200 ホイール数 なし 質量(g) 80
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状高感度「BlueLEDセンサー」採用。光沢面やガラステーブルの上でも使えるデスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) インターフェース USB 動作環境 温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)
有線レーザー式マウス3ボタンタイプブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス左右どちらの手でも快適な左右対称形状Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約80 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 800/1600/2400/3200 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー レーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×35×116(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。
カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適
握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状
デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m
有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
色 ブラック インターフェース USB 付属品 取扱説明書 質量(g) 約77 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット センサータイプ 光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約58×40×100 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
有線BlueLEDマウス 5ボタン BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 7日以内出荷
高感度「BlueLED」方式センサー搭載
インターネットが快適な「戻る」「進む」ボタン
カーソル速度変更ボタン付き
電池交換不要の有線モデル
ドライバー不要。USBで簡単接続
付属品 取扱説明書、保証書 ケーブル長(m) 約1.2 接続方式 有線 分解能(dpi) 800/1200/2400 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×37×110(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン+マウスの左側にウェブブラウザー専用の「戻る」「進む」ボタン搭載 ホイール数 1 読取方式 BlueLED光学式
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約98 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×41×106(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 5 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85
有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×34×85(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 5~90 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED
有線 3ボタン IR LED光学式マウス BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス
手に馴染むエルゴノミクスデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
インターフェース USB Type-A 付属品 取扱説明書 質量(g) 約83 ケーブル長(m) 約1.25 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプ IR LED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×36×103 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間
有線光学式マウス3ボタンタイプSサイズホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Sサイズ)
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ホワイト 質量(g) 約66 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー 光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
有線レーザー式マウス3ボタンタイプホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス左右どちらの手でも快適な左右対称形状Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ホワイト 質量(g) 約80 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 800/1600/2400/3200 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー レーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×35×116(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約89 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×38×95(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 5 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85
有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用!読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に
付属品 取扱説明書 色 ホワイト 質量(g) 約97(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×39×107(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85
有線光学式マウス3ボタンタイプMサイズホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ホワイト 質量(g) 約71 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー 光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約61×40×100(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 翌日出荷
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書 質量(g) 約83 ケーブル長(m) 1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×41×102(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 5~90 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED