1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスUSBマウスムーバー
マウスポインタを自動的に動かす、USBターンテーブル (回転盤) です。マウスの読取面がUSB電源で動作するターンテーブルになっているため、ポインタが自動で動き続けます。そのため、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。USB電源で動作するので、パソコンに接続してもデバイスは認識されません。パソコンではなく、USB電源アダプタにも接続できます。0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間) のオフタイマー機能があります。オン/オフスイッチとタイマー設定スイッチが搭載されています。オン/オフとタイマー時間を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-C オス) (約1.5m)、収納ポーチ 材質ABS 直径(Φmm)(ターンテーブル)48.6 電圧(V)5 コネクタ形状USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×77×28 切タイマー0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング