6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボタン数」から絞り込む
3(4)
5(2)
握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g)約77 外形寸法(mm)59×37×102 コード長さ(m)1.4 接続方式有線 分解能(dpi)1000 ボタン数3 インターフェイスUSB 読取方式光学式(赤色LED)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mサイズで握りやすく、手にピタッとなじむ3ボタン光学式マウスです。快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。パソコンに接続後すぐに使用できます。
タイプ光学式(赤色LED) ホワイト 質量(g)約77 外形寸法(mm)59×37×102 コード長さ(m)1.4 接続方式有線 分解能(dpi)1000 ボタン数3 プラグ形状USB
1個
789 税込868
当日出荷

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ブラック サイズM 質量(g)約83 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110 保存温度範囲(℃)10~55 コネクタUSB Aタイプ ボタン数5 動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 取扱説明書(1.39MB) 動作温度範囲(℃)5~40
1個
889 税込978
当日出荷

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ホワイト サイズL 質量(g)約97 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119 保存温度範囲(℃)10~55 コネクタUSB Aタイプ ボタン数5 動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 取扱説明書(1.39MB) 動作温度範囲(℃)5~40
1個
889 税込978
当日出荷

オーム電機光学式マウス
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。
ボタン数3ボタン 付属品取扱説明書(保証書付) サイズM 質量(g)77 ケーブル長(m)約1.4 本体質量(g)約77 対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降) 接続方式有線 分解能(dpi)1000dpi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース 保存温湿度範囲-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合) コネクタUSBAタイプ, 動作温度、湿度範囲5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機光学式マウス
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザイン分解能1000dpiの高い解像度
ボタン数3ボタン 付属品取扱説明書(保証書付) サイズM 質量(g)77 ケーブル長(m)約1.4 本体質量(g)約77 対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降) 接続方式有線 分解能(dpi)1000dpi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース 保存温湿度範囲-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合) コネクタUSBAタイプ 動作温度、湿度範囲5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
1個
779 税込857
当日出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります