有線マウス :「エフェクト」の検索結果

有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。 HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。 Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。 ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。 LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。 G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル 寸法(mm)132×75×40 質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121 ケーブル長(m)2.1 接続方式有線 センサーHERO(TM) 解像度100~16000dpi 保証期間2年間無償保証 対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸 使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート プロセッサーマイクロ:32ビットARM 耐久性PTFEフィート:>250km4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります