有線マウス :「レーザーマウス」の検索結果
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
「ボタン数」から絞り込む
3
5(1)
20(1)
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
読取方式レーザーセンサー方式
色ブラック
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
質量(g)81
ケーブル長(m)1.4
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)
分解能800・1700・3400カウント/インチ
アズワン品番64-0910-42
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。
JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。
※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)
Certified for Windowsロゴを取得しています。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズM
質量(g)約77(ケーブルを含む)
種類(射出光線)不可視波長域
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0
LED色非可視光
保証期間6カ月
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式レーザー式
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
読取方式レーザーセンサー方式
色ホワイト
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
質量(g)81
ケーブル長(m)1.4
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)
分解能800・1700・3400カウント/インチ
アズワン品番64-0910-43
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)95×55×39
色ブラック
質量(g)68
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8
コネクタ形状USB Aタイプ
接続方式有線
LED色赤
解像度1000dpi
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
インターフェイスUSB
読取方式光学式(赤色LED)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載しパソコンやタブレットで使用できる、有線レーザーマウスです。対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることが出来ます。切替えは、左ボタンとホイール (スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし
セット内容マウス、取扱説明書・保証書
サイズ中型
ケーブル長(m)約1.4
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、ChromeOS、Android 12~10、
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ
接続方式有線
対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ・iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種
分解能800、1700、3400カウント/インチ ※左ボタンとホイールボタンを約3秒間長押しで切替え
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数3ボタン
読取方式レーザーセンサー方式
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約70
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
センサーレーザー方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×37×100(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約66.5
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0
LED色ブルー
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス。左右どちらの手でも快適な左右対称形状。Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし
付属品取扱説明書/保証書
色ホワイト
質量(g)約80
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)800/1600/2400/3200
適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
センサーレーザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A(USB1.1)
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
ホイールあり
ボタン数3
取得規格VCCI Class B
ホイール数なし
ボタン仕様静音ボタンなし
1台
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス。左右どちらの手でも快適な左右対称形状。Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約80
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)800/1600/2400/3200
適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
センサーレーザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A(USB1.1)
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
ホイールあり
ボタン数3
取得規格VCCI Class B
ホイール数なし
ボタン仕様静音ボタンなし
1台
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。