有線マウス :「3ボタンマウス」の検索結果
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
「ボタン数」から絞り込む
3(2)
5(3)
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス。左右どちらの手でも快適な左右対称形状。Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし
付属品取扱説明書/保証書
色ホワイト
質量(g)約80
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)800/1600/2400/3200
適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
センサーレーザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A(USB1.1)
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
ホイールあり
ボタン数3
取得規格VCCI Class B
ホイール数なし
ボタン仕様静音ボタンなし
1台
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス。左右どちらの手でも快適な左右対称形状。Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約80
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)800/1600/2400/3200
適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
センサーレーザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A(USB1.1)
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
ホイールあり
ボタン数3
取得規格VCCI Class B
ホイール数なし
ボタン仕様静音ボタンなし
1台
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
Dellレーザー有線マウス MS3220 (ブラック)
精密な作業も、快適な操作も。プロフェッショナルに応える有線レーザーマウス。
<製品特徴>
・3200DPI高精度レーザーセンサーと5ボタンで精密作業に対応。
・有線接続でバッテリー切れの心配不要。Windows/Mac OSで安定したパフォーマンス。
・3年間の製品保証付き。
色ブラック
質量(g)98
接続方式有線 - USB 2.0
分解能(dpi)3200
インターフェースUSB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.29×11.53×3.89
ボタン数5
ホイール数1
読取方式レーザー
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ブラック
サイズM
質量(g)約83
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタUSB Aタイプ
ボタン数5
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
取扱説明書(1.39MB)
動作温度範囲(℃)5~40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ホワイト
サイズL
質量(g)約97
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタUSB Aタイプ
ボタン数5
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
取扱説明書(1.39MB)
動作温度範囲(℃)5~40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。