ロジクール パフォーマンス マウス M950ロジクール取扱い終了
ガラス面や大理石の上でも使える新技術を採用した卓越の高性能ワイヤレスマウス。
カスタマイズ可能な9ボタン。
高速スクロール対応ホイール搭載。
便利な2way充電。
レシーバーひとつに色々つながる*Unifying(対応製品のみ)
仕様ホイール(Hyper-fastスクローリング)セット内容マウス本体、Micro-USB充電ケーブル、ACアダプター、付属品用キャリングケース、Unifyingレシーバー、レシーバー用延長ケーブル、ソフトウェアCD寸法(mm)(マウス)83.5×128.3×47、(レシーバー)14.4×18.7×6.1色ブラック質量(g)147対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.4以降センサー不可視レーザー使用電池単3形充電式ニッケル水素電池×1解像度可変式 100dpi~1500dpi (100dpi刻みで設定可能)ACアダプタ(定格入力)100-240V電池寿命最大30日ボタン数9ケーブル長(mm)(ACアダプタ)180インターフェイスUSB無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)操作距離約10m