ワイヤレスマウス :「無線機」の検索結果
ワイヤレスマウスとは、OA/PC用品のマウスのうち、ケーブルをPCなどの機器に取り付けることなくワイヤレス(無線)で使用できるマウスのことです。ワイヤレスマウスはコードに繋いでいないため、電池式で稼働。マウスと機器を接続するには電波で接続しますが、Bluetoothレシーバーを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器と接続する方式と、2.4GHzの周波数帯を採用し無線通信をする方式の2種類のタイプがあります。
関連キーワード
商品豆知識
「接続方式」から絞り込む
無線(5)
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。
解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類
色ブラック
質量(g)60(バッテリーを除く)
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種USBポート搭載のPC
使用電池単3電池×1個
保証期間1年保証
ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106
ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)
無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス
読取方式光学センサー
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
色ストームグレー
電源リチウムイオンポリマーバッテリー (充電式)
接続方式ワイヤレス
分解能(dpi)2400、1600、800
ボタン数6
ホイール数1
無線通信方式Bluetooth 5.1
読取方式ブルーLEDオプティカルセンサー
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
本製品は人間工学に基づいた右手用の縦型のマウスです。
横から軽く手を添えることで手首をひねらず約45度の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用でも腕の筋肉や手首への負荷の軽減をサポートします。
手を添えた時に自然な形で指が各ボタンを操作できるように設計され、親指を添える側面にはUVコートを施したコルクを採用、心地よいグリップを提供します。
付属するUSB Type-Aレシーバーで、簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えが可能で、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
また、ブルーLEDセンサーを採用し、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングをすることができます。
付属品USB Type-A レシーバー、単3乾電池x1、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)
色グレー系 (一部コルク)
質量(g)約97
接続方式無線
分解能(dpi)2400、1600、800
対応機種USB Type-A搭載のシステムのみサポート
使用電池単3乾電池x1
保証期間1年保証
ボタン数6(左クリック、右クリック、スクロールクリック、DPI調整、ファンクションボタン×2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)62×63×104
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
読取方式ブルーLED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。
通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。
また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。
4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2~3か月の使用が可能になります。
DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)
色ブラック
質量(g)マウス:約71、レシーバー:約1.5
ケーブル長(m)0.5
対応OSWindows 10, Windows 11
コネクタ形状USB Type-C
接続方式無線
分解能(dpi)2400、1600、800
対応機種USB Type-C搭載のシステム
保証期間1年保証
ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン)
インターフェイスUSB
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
読取方式ブルーLED
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ノートパソコン、タブレットやスマートホンなど使用するデバイスが増える中、最大3つのデバイスと接続し、ボタンをクリックするだけでシームレスにデバイス間の切り替えができるワイヤレス・マウスです。
付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)
色ブラック
質量(g)マウス:約75、レシーバー:約1.5
ケーブル長(m)0.5
対応OSWindows 10, Windows 11
コネクタ形状USB Type-C
接続方式無線
分解能(dpi)2400、1600、800
対応機種2.4GHzのワイヤレス接続の場合:USB Type-C搭載のシステム、Bluetooth経由の接続の場合:Bluetooth 4.0以上をサポートするシステム
保証期間1年保証
ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン)
インターフェイスUSB
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
無線通信方式Bluetooth 5.0、 USB Type-Cドングル
読取方式ブルーLED
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。