ワイヤレスマウス :「キーボード bluetooth」の検索結果
ワイヤレスマウスとは、OA/PC用品のマウスのうち、ケーブルをPCなどの機器に取り付けることなくワイヤレス(無線)で使用できるマウスのことです。ワイヤレスマウスはコードに繋いでいないため、電池式で稼働。マウスと機器を接続するには電波で接続しますが、Bluetoothレシーバーを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器と接続する方式と、2.4GHzの周波数帯を採用し無線通信をする方式の2種類のタイプがあります。
関連キーワード
商品豆知識
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(1)
日本特製版AZIO Retro Classic Keyboardに合わせて、
キーボードのシルバーフレームに合わせたワイヤレスマウスです。
素材
本物のレザーを使用し、上質な触り心地を実現。
デザイン
右手、左手両対応。
クリックのレスポンスも調整されていて、マウスの使いやすさにも深いこだわりが感じられます。
女性の手にもフィットしやすく、掴み心地の良い加工が細部にまで施されています。
スクロールホイール
精密な加工でカットされたスクロールホイールは、指先
にストレスを与えることのない使用感を実現。
センサー
幅広い接触面に対応したマウスセンサーは、ガラスや他の高光沢材料を含む様々な接触面で使用可能です
使用環境によって異なります。
大容量バッテリー
一度の充電で長時間使用できる大容量バッテリーを採用。
1,000mAhリチウムイオン充電式電池で、1回の充電で約4か月使用できます。
使用環境によって、電池の持続期間は異なります。
接続方法
USB・Bluetooth接続が選べるので、使用スタイルやシーンに合わせて自由に使い分けができます。
仕様利き手:右・左両対応
付属品取扱説明書(日本語表記あり) / 保証書/ 充電専用ケーブル(USB Type-C - USB、1.8m) / 予備のカバー/ USBレシーバー/ キャリングパウチ
質量(g)108
電源充電式
接続方式有線/無線
対応機種OS:macOS & Windows
ボタン数マウス:3つ(ホイール含む)、3ボタン
バッテリー容量(mAh)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth・USB
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×34×113
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。