ワイヤレスマウス :「マウス bluetooth」の検索結果

ワイヤレスマウスとは、OA/PC用品のマウスのうち、ケーブルをPCなどの機器に取り付けることなくワイヤレス(無線)で使用できるマウスのことです。ワイヤレスマウスはコードに繋いでいないため、電池式で稼働。マウスと機器を接続するには電波で接続しますが、Bluetoothレシーバーを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器と接続する方式と、2.4GHzの周波数帯を採用し無線通信をする方式の2種類のタイプがあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(3)
無線2.4GHz(2)
日本特製版AZIO Retro Classic Keyboardに合わせて、 キーボードのシルバーフレームに合わせたワイヤレスマウスです。 素材 本物のレザーを使用し、上質な触り心地を実現。 デザイン 右手、左手両対応。 クリックのレスポンスも調整されていて、マウスの使いやすさにも深いこだわりが感じられます。 女性の手にもフィットしやすく、掴み心地の良い加工が細部にまで施されています。 スクロールホイール 精密な加工でカットされたスクロールホイールは、指先 にストレスを与えることのない使用感を実現。 センサー 幅広い接触面に対応したマウスセンサーは、ガラスや他の高光沢材料を含む様々な接触面で使用可能です 使用環境によって異なります。 大容量バッテリー 一度の充電で長時間使用できる大容量バッテリーを採用。 1,000mAhリチウムイオン充電式電池で、1回の充電で約4か月使用できます。 使用環境によって、電池の持続期間は異なります。 接続方法 USB・Bluetooth接続が選べるので、使用スタイルやシーンに合わせて自由に使い分けができます。
仕様利き手:右・左両対応 付属品取扱説明書(日本語表記あり) / 保証書/ 充電専用ケーブル(USB Type-C - USB、1.8m) / 予備のカバー/ USBレシーバー/ キャリングパウチ 質量(g)108 電源充電式 接続方式有線/無線 対応機種OS:macOS & Windows ボタン数マウス:3つ(ホイール含む)、3ボタン バッテリー容量(mAh)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth・USB 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×34×113
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm)108×68.5×42.5 Block 質量(g)105.5g 周波数(Hz)ポーリングレート:500 電源充電式 対応OS動作:Windows, macOS 分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000 センサーPAW3805 動作時間最大:約4週間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)650 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth名称:Touch@LOFREE 充電端子USB-C
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm)108×68.5×42.5 Tofu 質量(g)105.5g 周波数(Hz)ポーリングレート:500 電源充電式 対応OS動作:Windows, macOS 分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000 センサーPAW3805 動作時間最大:約4週間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)650 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth名称:Touch@LOFREE 充電端子USB-C
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数6 質量(g)135 タイプ光学式マウス 接続方式有線/無線両用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×120×79 機能カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池 解像度(カウント)4000dpi アズワン品番64-3939-14 インターフェイスBluetooth、USB、無線2.4GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります