絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • TAKIGEN(タキゲン)(89)
  • イマオコーポレーション(81)
  • ヤマト(機構部品)(47)
  • 青木精密工業(44)
  • エスコ(40)
  • TRUSCO(35)
  • ACE(エース)(18)
  • 東野精機(17)
  • RS PRO(14)
  • 廣杉計器(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • LAPP(5)
  • エスアンドエスサイクル(5)
  • 未来工業(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • ボッシュ・レックスロス(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(120)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月10日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッション (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)ゴムクッション (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
タイクリップ (M6/M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,998税込6,598
1パック(100個)
当日出荷
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
349税込384
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途扉用取手質量(g)86
キャスター (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
839税込923
1個
当日出荷
キャスター
用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
479税込527
1本ほか
5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)角度付き取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
エンドキャップ (H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (H10)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット(M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット(M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
659税込725
1個
欠品中
材質(本体)SUS304質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途扉用取手
マグネットキャッチ (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1個
欠品中
用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC本体:ブラック 車輪:ブラック表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ用受座(M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ用受座(M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)20表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付きボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付きボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)
47税込52
1個
5日以内出荷
質量(g)1.5長さ(mm)20ねじピッチ0.5寸法H(mm)3寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.87寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.7ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース(M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース(M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
649税込714
1個
5日以内出荷
材質(本体)SPHC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スライダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
729税込802
1個
当日出荷
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)スライドレール (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
タイクリップ (M8/H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M8/H10)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(100個)
当日出荷
M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
シール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途パッキン材質エラストマー[TPE]グレーRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1個
5日以内出荷
用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスター
用途移動用RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール製質量(g)381表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー/コンベア用 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー/コンベア用 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1本
9日以内出荷
コンベアのベルト受け
用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000イエロー質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー/コンベア用 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー/コンベア用 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1本
4日以内出荷
コンベアのベルト受け
用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000ブラック質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
バークランプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)バークランプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
979税込1,077
1個
当日出荷
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
459税込505
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
479税込527
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パイプフレーム用取手 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉用取手材質ポリアミド[PA]RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
レベリングフット (M4/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M4/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用
折り戸用ガイド (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)折り戸用ガイド (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,498税込2,748
1セット(2個)
5日以内出荷
M6規格、折り戸の先端ガイドピン
用途折り戸用材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)質量(g)10.0(5.0/1ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品