絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • SUS(エスユーエス)(1,075)
  • ヤマト(機構部品)(43)
  • 青木精密工業(41)
  • イマオコーポレーション(37)
  • TRUSCO(33)
  • ACE(エース)(18)
  • 東野精機(17)
  • 廣杉計器(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • LAPP(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • エスアンドエスサイクル(5)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • ボッシュ・レックスロス(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • アキュレイト(2)
  • コクゴ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(120)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムクッション (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ゴムクッション (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
    用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
  • タイクリップ (M6/M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    タイクリップ (M6/M8/H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1パック(100個)
    当日出荷
    M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
    用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースライナー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースライナー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
    用途表面保護長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    キャスター
    用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースストライプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/アルミ製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手質量(g)86
  • エンドキャップ (H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (H10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースライナー/コンベア用 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースライナー/コンベア用 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    コンベアのベルト受け
    用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000ブラック質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイクリップ (M8/H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    タイクリップ (M8/H10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1パック(100個)
    欠品中
    M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
    用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースライナー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースライナー (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
    用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/アルミ製 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手
  • フェースストライプ (M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M8/H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    729税込802
    1本ほか
    5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000グレー質量(g/本)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レベリングフットベースに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    レベリングフットベースに対応
    用途レベル調整用シルバー
  • マグネットキャッチ用受座(M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ用受座(M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC質量(g)20表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バークランプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    バークランプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
    用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度付き取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    角度付き取手/アルミ製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
  • キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    キャスター
    用途移動用付属品CSW-10-15(4ヶ)材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400表面処理(2)三価クロメート許容荷重(N)1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC本体:ブラック 車輪:ブラック表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット (M4/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット (M4/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レベリングフットベースに対応
    用途レベル調整用
  • レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    材質(本体)スチール製質量(g)381表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    スライダー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    スライドレールASR-1030とセットで使用
    用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
  • スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    スライドレール (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    スライダーSRD-30とセットで使用
    用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
  • シール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    シール材 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途パッキン材質エラストマー[TPE]グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シール材 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    シール材 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
    用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)160/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手/樹脂製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/樹脂製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
  • マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • マグネットキャッチセット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
  • マグネットキャッチ (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ (M4/M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
  • キャスターユニット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターユニット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
  • キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    キャスター
    用途移動用材質SS400質量(g)1049表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
  • レベリングフットベース (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
  • レベリングフットベース (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット(M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット(M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品