絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,639件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型蝶番L40(M6)キット SUS(エスユーエス)平型蝶番L40(M6)キットSUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1セット
当日出荷
セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
平型蝶番L40(M6) SUS(エスユーエス)平型蝶番L40(M6)SUS(エスユーエス)
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)58.7
抜差蝶番S-L SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-LSUS(エスユーエス)
569税込626
1個
9日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)104
上下トビラ8S-Sキット SUS(エスユーエス)上下トビラ8S-SキットSUS(エスユーエス)
18,590税込20,449
1セット
9日以内出荷
材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライトストローク(mm)800質量(kg)1.5
取手 Bタイプ SUS(エスユーエス)取手 BタイプSUS(エスユーエス)
779税込857
1個
当日出荷
材質ガラス繊維強化ナイロン黒質量(g)30
取手 Aタイプ SUS(エスユーエス)取手 AタイプSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
材質本体:ポリカーポネイト黒、タップ部:黄銅質量(g)19
マグネットキャッチ N SUS(エスユーエス)マグネットキャッチ NSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)35表面処理ダークブラウン塗装
フレームキャップ 30・90 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 30・90SUS(エスユーエス)
132税込145
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)9.5
フレームキャップ 20・60 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・60SUS(エスユーエス)
110税込121
1個
9日以内出荷
材質ポリミアド質量(g)4.1
フレームキャップ 20・40 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・40SUS(エスユーエス)
97税込107
1個
当日出荷
材質ポリミアド質量(g)2.3
パネルクランプ20(T3用)30(T5用)5m黒 SUS(エスユーエス)パネルクランプ20(T3用)30(T5用)5m黒SUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質EPDM質量(g)141
トルクスドライバーT25 SUS(エスユーエス)トルクスドライバーT25SUS(エスユーエス)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
質量(g)77
ドアシール 30-30 SUS(エスユーエス)ドアシール 30-30SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
9日以内出荷
材質EPDM長さ(mm)2500質量(g)147.3
スロットシール S SUS(エスユーエス)スロットシール SSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,013税込1,114
1個
当日出荷
材質エラストマー質量(g)45
スロットシール L SUS(エスユーエス)スロットシール LSUS(エスユーエス)
1,311税込1,442
1個
当日出荷
材質エラストマー質量(g)68
スライダL SUS(エスユーエス)スライダLSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
材質ポリアセタール(グレー)質量(g)12.7
コーナーブロックSSキット SUS(エスユーエス)コーナーブロックSSキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(コーナーブロックSS)、ポリアミド(コーナーキャップSS)、六角穴付低頭ボルト(M5×12)2本付き(コーナーブロック)質量(g)コーナーブロックSS:23、コーナーキャップSS:2
キャスターキット S ブレーキ付 SUS(エスユーエス)キャスターキット S ブレーキ付SUS(エスユーエス)
1,642税込1,806
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
キャスターキット S SUS(エスユーエス)キャスターキット SSUS(エスユーエス)
1,530税込1,683
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターA×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
カバーホルダーL キャップ付 SUS(エスユーエス)カバーホルダーL キャップ付SUS(エスユーエス)
154税込169
1個
当日出荷
材質ポリミアド質量(g)7
インナー取手 SUS(エスユーエス)インナー取手SUS(エスユーエス)
389税込428
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)52
アジャスタプレート DC SS キット SUS(エスユーエス)アジャスタプレート DC SS キットSUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理-
アジャスタプレート DC S(ステン)キット SUS(エスユーエス)アジャスタプレート DC S(ステン)キットSUS(エスユーエス)
1,751税込1,926
1セット
9日以内出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
アジャスタプレート DC S キット SUS(エスユーエス)アジャスタプレート DC S キットSUS(エスユーエス)
1,200税込1,320
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
SジョイントバーS 140キット SUS(エスユーエス)SジョイントバーS 140キットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
9日以内出荷
セット内容Sジョイントバー×1、セットスクリュー(M6×8)(ステンレス)×4材質ステンレス質量(g)87
中間プレート・前面シール・ハウジングシール イマオコーポレーション中間プレート・前面シール・ハウジングシールイマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。 ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm
シャフト径(Φmm)20材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
シール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途パッキン材質エラストマー[TPE]グレーRoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
459税込505
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1個
当日出荷
用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスター
用途移動用RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
16mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO16mmアルミフレーム用ジョイントTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
40角用 ベースプレート(穴あき) エスコ40角用 ベースプレート(穴あき)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-40
30角用 ベースプレート(穴あき) エスコ30角用 ベースプレート(穴あき)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11アズワン品番65-2297-39
30角用 アジャスター(穴あき) エスコ30角用 アジャスター(穴あき)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5アズワン品番65-2297-37
ナベ頭ドリルねじM4x10 SUS(エスユーエス)ナベ頭ドリルねじM4x10SUS(エスユーエス)
9税込10
1個
当日出荷
マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
シリーズGF
圧縮バネS 50-1.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネS 50-1.0SUS(エスユーエス)
571税込628
1個
9日以内出荷
外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームS材質長さ(mm)(全圧縮)21.2質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.6最大荷重(N)28.8ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)28.8
ローラースライダL150 SUS(エスユーエス)ローラースライダL150SUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
ロータリーダンパー弱タイプ SUS(エスユーエス)ロータリーダンパー弱タイプSUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「弱」のタイプです。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.3~0.6

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品