絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,636件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)双輪 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付け高さが低く小型軽量 旋回がスムーズ 双輪ですので、走行安定性抜群
用途OA機器・ワゴン
昇降動作ロック SUS(エスユーエス)昇降動作ロックSUS(エスユーエス)
3,949税込4,344
1個
当日出荷
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
マルチコネクタインナー型SR SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型SRSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
マルチコネクタインナー型R SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型RSUS(エスユーエス)
509税込560
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
ボードホルダS SUS(エスユーエス)ボードホルダSSUS(エスユーエス)
180税込198
1個
当日出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタの両方の取付に対応できます。
材質アルミ押出材質量(g)7
フレームクッション SUS(エスユーエス)フレームクッションSUS(エスユーエス)
779税込857
1個
9日以内出荷
フレームをストッパとして使用してコンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
材質発泡ポリエチレン質量(g)150
ネームプレート ベース定尺 L=1550 SUS(エスユーエス)ネームプレート ベース定尺 L=1550SUS(エスユーエス)
873税込960
1個
当日出荷
フレームの凸部にカチっと取り付けるタイプのネームプレートです。
材質(ネームプレート)ポリプロピレン、(ネームプレートカバー)ABS質量(g)87
スタンドコネクタS SUS(エスユーエス)スタンドコネクタSSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
用途フレームを床や壁などに連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
コロコンストッパ(P37用) SUS(エスユーエス)コロコンストッパ(P37用)SUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
コロコンストッパ SUS(エスユーエス)コロコンストッパSUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
コネクタピース SUS(エスユーエス)コネクタピースSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
部品・機器類の取付用パーツです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミネームプレート SUS(エスユーエス)アルミネームプレートSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
ダブルコネクタやクロスコネクタでフレームに取り付けるネームプレートです。
材質アルミ押出材質量(g)101
アルミコロコンワイドモジュール SUS(エスユーエス)アルミコロコンワイドモジュールSUS(エスユーエス)
419税込461
1個
当日出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
Φ100フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ100フレームキャスターSUS(エスユーエス)
1,530税込1,683
1個
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
SSスロットインナーキャップ SUS(エスユーエス)SSスロットインナーキャップSUS(エスユーエス)
89税込98
1個
当日出荷
材質低密度ポリエチレン質量(g)0.8
45度コネクタアウター型G SUS(エスユーエス)45度コネクタアウター型GSUS(エスユーエス)
505税込556
1個
当日出荷
45°連結用コネクターです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
面出しジグ SSキット SUS(エスユーエス)面出しジグ SSキットSUS(エスユーエス)
369税込406
1セット
当日出荷
セット内容面出し用プレートSS×1、蝶ボルト(M4×10)×2、SフリーナットSS(M4)×2材質プレート:SUS304質量(g)20.7
平型蝶番SSキット SUS(エスユーエス)平型蝶番SSキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
当日出荷
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
マグネットキャッチ J SUS(エスユーエス)マグネットキャッチ JSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト質量(g)35表面処理ダークブラウン塗装
フレームキャップ 20・40 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・40SUS(エスユーエス)
97税込107
1個
当日出荷
材質ポリミアド質量(g)2.3
パネルクランプ30(T3用) SUS(エスユーエス)パネルクランプ30(T3用)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー質量(g)51.4長さ(m)5
スロットローラS SUS(エスユーエス)スロットローラSSUS(エスユーエス)
1,011税込1,112
1個
当日出荷
材質樹脂ローラ:6ナイロン、ベアリング:鋼製、カラー:S45C質量(g)45耐荷重(kg)12
スロットシール SS SUS(エスユーエス)スロットシール SSSUS(エスユーエス)
779税込857
1個
当日出荷
材質エラストマー質量(g/m)21
スロットシール S SUS(エスユーエス)スロットシール SSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,013税込1,114
1個
当日出荷
材質エラストマー質量(g)45
カバーサポート S キット SUS(エスユーエス)カバーサポート S キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容カバーサポートS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、トラスネジ(M5×10)×1材質A6063SS-T5質量(g)17
Sコーナー補強プレートS SUS(エスユーエス)Sコーナー補強プレートSSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1個
欠品中
材質SUS304質量(g)155.8
スライダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
729税込802
1個
当日出荷
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
タイクリップ (M8/H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M8/H10)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(100個)
当日出荷
M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
キャップスクリューボルト ヤマト(機構部品)キャップスクリューボルトヤマト(機構部品)
4,298税込4,728
1箱(100個)
当日出荷
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
用途アルミフレーム用パーツ アルミフレームにブラケットをジョイントの際に使用材質スチール表面処理三価クロメート処理
フリーコネクタインナー型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタインナー型H-FアルミボルトSUS(エスユーエス)
889税込978
1個
8日以内出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。ボルトを締めることによって角度が固定されます。アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-B04
材質本体:アルミダイカスト/ボルトナット:アルミ質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトフレーム 0.2kg SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 0.2kgSUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型 ノブボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型 ノブボルトSUS(エスユーエス)
649税込714
1個
8日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカストボルト・ナット:鉄ノブ:PA・PPカラー:ステンレス質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(100個)
5日以内出荷
アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)40角溝幅(mm)(スロット)10グレード標準結束径(Φmm)2~8RoHS指令(10物質対応)対応主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール 未来工業アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール未来工業
3,698税込4,068
1袋(1m×6本)
5日以内出荷
アルミフレームの溝に取り付けるだけの簡単配線モール!
用途アルミフレーム用アクセサリー・モール適合アルミフレーム(詳細は画像確認):30長さ(mm)1000グレー質量(g/本)110配線容量Φ10mm以下の通信線・ケーブル1条RoHS指令(10物質対応)対応
40角用 アジャスター(穴あき) エスコ40角用 アジャスター(穴あき)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)アズワン品番65-2297-38
フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタアウター型H-MアルミボルトSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)140シリーズグリーンフレームN
ローラースライダL150 SUS(エスユーエス)ローラースライダL150SUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
リニアスライダ用キャップ 1個セット SUS(エスユーエス)リニアスライダ用キャップ 1個セットSUS(エスユーエス)
154税込169
1個
9日以内出荷
リニアスライダ用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)8シリーズGFキット内容キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(1個)
高強度Φ2テグスワイヤー(20m) SUS(エスユーエス)高強度Φ2テグスワイヤー(20m)SUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)52シリーズGF

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品