特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,658件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)890 許容荷重(N)471 タキゲンコード21483
1個
4,184 税込4,602
6日以内出荷

ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)700 許容荷重(N)451 タキゲンコード21481
1個
3,610 税込3,971
当日出荷

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22814
1個
819 税込901
当日出荷

引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)330 寸法L1(mm)304.8 寸法S(mm)201.3 寸法L2(mm)300.8 寸法N(mm)8 寸法P2(mm)247.6 寸法P3(mm)136.5 寸法P5(mm)252 許容荷重(N)314 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31437
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)双輪 自在キャスター
取付け高さが低く小型軽量 旋回がスムーズ 双輪ですので、走行安定性抜群
用途OA機器・ワゴン
1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)導電インナーキャップ
導電インナーキャップの色はブラックです。
材質導電ポリプロピレン 質量(g)4
1個
134 税込147
当日出荷

SUS(エスユーエス)制動ラック取付キット
用途制動装置用のラックとしてご使用ください。 付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2 材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂 質量(g)233
1セット
6,786 税込7,465
当日出荷

SUS(エスユーエス)小ピッチコロコン
ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
材質(フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
1個
4,392 税込4,831
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番827-9292 材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄 質量(g)53 キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
1セット
792 税込871
当日出荷

SUS(エスユーエス)引張りバネM-L(単品)
トラスコ品番827-9307 材質SWP-A 質量(g)40 タイプ中荷重用 寸法L(mm)95 線径(Φmm)1.6 寸法D(Φmm)18 最大荷重(N)45.16 最大伸長(mm)99.8 寸法l1(mm)99.8 ばね定数(N/mm)0.378 初張力(N)7.4
1個
479 税込527
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)引張りバネH-S(単品)
トラスコ品番827-9308 材質SWP-A 質量(g)6 タイプ重荷重用 寸法L(mm)54 線径(Φmm)1 寸法D(Φmm)8 最大荷重(N)28.08 最大伸長(mm)30.3 寸法l1(mm)30.3 ばね定数(N/mm)0.723 初張力(N)6.2
1個
199 税込219
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ボードホルダS
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタの両方の取付に対応できます。
材質アルミ押出材 質量(g)7
1個
180 税込198
当日出荷

90°の連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)127 タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
499 税込549
当日出荷

SUS(エスユーエス)フレームクッション
フレームをストッパとして使用してコンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
材質発泡ポリエチレン 質量(g)150
1個
779 税込857
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ100
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム 適合スパナ21
1個
1,530 税込1,683
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)123 タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
956 税込1,052
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタ100
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)78
1個
692 税込761
当日出荷

トラスコ品番827-9297 材質ステンレス 質量(g)23
1個
449 税込494
当日出荷

フレームの凸部にカチっと取り付けるタイプのネームプレートです。
材質(ネームプレート)ポリプロピレン、(ネームプレートカバー)ABS 質量(g)87
1個
873 税込960
当日出荷

SUS(エスユーエス)スタビーレンチ 5mm
狭い場所用のレンチです。
1個
593 税込652
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)コロコン用端面キャップ
トラスコ品番827-9286 材質ポリアミド(PA) 質量(g)5
1個
110 税込121
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンフックD(一体型)
コロコンの下部に渡す補強フレームと連結するフックです。
材質SPHC 質量(g)119 タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
313 税込344
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンフック
アルミタイプのコロコンフックです。
材質アルミ押出材 質量(g)107
1個
699 税込769
当日出荷

SUS(エスユーエス)ケーブルロックS
フレームの凸部にカチッとはめこみ、インシュロックでケーブルを束ねる用途でお使いいただけます。
材質ポリプロピレン 質量(g)1.8
1個
189 税込208
当日出荷

SUS(エスユーエス)キャスターフィックス
構造体をひっくり返さずに、キャスターを取り付けることができます。
付属品六角穴付きボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャM6(3価クロメートメッキ)×1 材質アルミ押出材 質量(g)54
1個
379 税込417
当日出荷

用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。 付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス 質量(g)123
1セット
1,106 税込1,217
当日出荷

SUS(エスユーエス)ウレタンホルダー
インパクトホルダキットの交換用アイテムです。
材質アルミ押出材 質量(g)129
1個
599 税込659
9日以内出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)136 タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
1個
特価
449 税込494
当日出荷

90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)93 タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
1個
599 税込659
当日出荷

付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1 トラスコ品番827-9293 材質ナイロン 質量(g)4
1個
110 税込121
9日以内出荷

付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1 トラスコ品番827-9294 材質樹脂 質量(g)6
1個
136 税込150
当日出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
1個
244 税込268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスター
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ19
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ50フレームキャスター
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂 材質(車輪)ゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ19
1個
882 税込970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)17mm薄型スパナ(C)
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
トラスコ品番827-9289 質量(g)105
1個
275 税込303
当日出荷

SUS(エスユーエス)面出し用プレート SS
材質プレート:SUS304 質量(g)20.7
1個
329 税込362
当日出荷

セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)58.7 表面処理アルマイト
1セット
1,100 税込1,210
9日以内出荷

材質SS400 質量(g)900 表面処理ユニクロメッキ
1個
2,088 税込2,297
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-Rキット
セット内容抜差蝶番S-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×4、STナットS(M6)×4 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)104
1セット
889 税込978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-L
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)104
1個
569 税込626
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります