1,658件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)356 許容荷重(N)284 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31425
1個
1,091 税込1,200
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L609.6)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L508)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L457.2)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。 取付け高さが低く小型軽量です。 双輪のため小回りが利きます。
用途OA機器・ワゴン 許容荷重(N)392
1個
769 税込846
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばねポスト 溝タイプ(AP-B) アキュレイト CADデータあり
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)導電テープ
用途導電性能を確保したい場合にご使用ください。 テープ幅(mm)6
1個
3,188 税込3,507
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)支柱キット
高さ(mm)1100
1セット
1,116 税込1,228
9日以内出荷

1セット
1,451 税込1,596
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)引張りバネM-S(単品)
トラスコ品番827-9305 材質SWP-A 質量(g)5 タイプ中荷重用 寸法L(mm)50 線径(Φmm)0.9 寸法D(Φmm)8 最大荷重(N)20.41 最大伸長(mm)36.2 寸法l1(mm)36.2 ばね定数(N/mm)0.455 初張力(N)3.95
1個
199 税込219
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)引張りバネM-M(単品)
トラスコ品番827-9306 材質SWP-A 質量(g)17 タイプ中荷重用 寸法L(mm)75 線径(Φmm)1.2 寸法D(Φmm)12.5 最大荷重(N)28.96 最大伸長(mm)75.3 寸法l1(mm)75.3 ばね定数(N/mm)0.319 初張力(N)4.93
1個
329 税込362
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)引張りバネH-L(単品)
トラスコ品番827-9310 材質SWP-A 質量(g)62 タイプ重荷重用 寸法L(mm)100 線径(Φmm)1.8 寸法D(Φmm)16 最大荷重(N)73.9 最大伸長(mm)64 寸法l1(mm)73.9 ばね定数(N/mm)0.91 初張力(N)15.8
1個
599 税込659
9日以内出荷

ワイヤーの切断及びスリーブの圧着が行えます。 対応ワイヤーサイズ圧着:Φ1.5、2、2.5、2.8、3、3.5切断:Φ3.mmまで
質量(kg)1.2
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

コロコンワイド用フックDです。
材質SPHC
1個
594 税込653
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)リングランナS
材質高密度ポリエチレン(HDPE)・ステンレス 質量(g)0.9
1個
143 税込157
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)リニアブッシュ
スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄 質量(g)61
1個
699 税込769
当日出荷

導電領域の性能を確保したい場合、フレームとコネクタの間に挟みこんで使用します。
材質ステンレス 質量(g)0.2
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

マルチコネクタインナー型(P50)に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)236
1個
628 税込691
当日出荷

GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)148
1個
345 税込380
9日以内出荷

作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。
材質アルミ押出材 質量(g)19
1個
244 税込268
当日出荷

SUS(エスユーエス)フロアーロック FL-200
フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
質量(kg)1.67 耐荷重(N)3500
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フロアーロック FL-125
フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
質量(kg)1.61 耐荷重(N)2000
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フレーム用キャッチ
フレームトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N
付属品コネクタ ピースL×4、マグネプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネット キャッチJ×1、トラスネジM4×5(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿ボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20 (3価クロメートメッキ)×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT 質量(g)195
1個
1,792 税込1,971
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フレームクッション
フレームをストッパとして使用してコンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
材質発泡ポリエチレン 質量(g)150
1個
779 税込857
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ65
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
716 税込788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームガード
フレームの爪部に取り付けてフレームの保護をします。
寸法L(mm)2000 材質ポリプロピレン
1個
475 税込523
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。
付属品M5四角ナット 材質ポリプロピレン 質量(g)4
1個
155 税込171
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)プレートコネクタS
フレームの凸部にプレートコネクタSをカチッとはめこみ、パネルをトラスネジで固定します。
材質ポリプロピレン・鉄 質量(g)3
1個
113 税込124
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ブレースコネクタL
ブレースを張ることで、効率よく剛性のあるユニットを構成することができます。
用途90°連結部の補強にご使用ください。 材質アルミダイカスト 質量(g)727
1個
1,639 税込1,803
9日以内出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)98 タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フラットケーブルカバー
Φ2.5の4芯フラットケーブルを収納できるパーツです。 上部がGFツメ形状になっていますので、積重ねてご使用いただけます。
材質ポリプロピレン 質量(g)1.18
1個
459 税込505
9日以内出荷

ヒンジコネクタストッパSの約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)13
1個
551 税込606
当日出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタL
マルチコネクタアウター型G(43mm用)がグリップできるヒンジコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)45
1個
584 税込642
当日出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジ F-L
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)144
1個
1,422 税込1,564
9日以内出荷

材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
1個
779 税込857
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタ100
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
1個
699 税込769
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)スライダコネクタ
用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。 材質アルミ押出材 質量(g)51 タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
1個
330 税込363
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)コロコンワイドフックB
コロコンワイド用フックBです。
材質SPHC
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロコンワイドフックAの導電タイプです。
質量(g)308
1個
718 税込790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります