21ページ目: アルミフレーム用その他部品
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン[PE]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ビニールシート(厚さ0.3~0.5mm)取付け可能
用途ビニールシート取付け用
材質(1)ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] (2)ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
色(1)グレー (2)ナチュラル
質量(g)233/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
M8規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用
セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)(1)0.6/個 (2)0.57/個
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、樹脂板取付け用ホルダー
用途樹脂板取付け用
材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
質量(g)A.110/本 B.64/本
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用
セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)(1)0.6/個 (2)0.41/個
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
材質SUS304
質量(g)93
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-06-15(2ヶ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
用途扉用取手
付属品TSB-04-12(1ヶ)
材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]
質量(g)6
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
用途扉固定用
材質SUS304
質量(g)50
表面処理光沢研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
用途扉固定用
材質(1)SUS430 (2)ポリアセタール[POM]/ネオジム[磁石]
色(2)ホワイト
質量(g)(1)17 (2)21
吸着力(N)30
表面処理(1)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品FCSS-04-10、APBS-04-12(各2ヶ) NSMS-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
用途扉固定用
付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)
材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304
色(2)ホワイト
質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39
吸着力(N)30
表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途扉固定用
付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)
材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)(1)5 (2)10 (3)30
吸着力(N)10
表面処理(1、3)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途扉固定用
材質A6N01S-T5
質量(g)36.2
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)1080
許容荷重(N)1274
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
色本体:ブラック 車輪:グレー
質量(g)430
許容荷重(N)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質A6063S-T5
質量(g)182
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
9日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質A6063S-T5
質量(g)82
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-04-18(4ヶ)もしくはCSWS-04-18(4ヶ)
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
M8規格、折り戸の先端ガイドピン
用途折り戸用
材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)
質量(g)17.4(8.7/1ヶ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
M6規格、折り戸の先端ガイドピン
用途折り戸用
材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)
質量(g)10.0(5.0/1ヶ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)62
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ザグリ穴メクラキャップ
用途ザグリ穴用
材質硬質ポリエチレン[HDPE]
色ブラック
質量(g)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25
税込¥28
4日以内出荷
M4規格、ザグリ穴メクラキャップ
用途ザグリ穴用
材質硬質ポリエチレン[HDPE]
色ブラック
質量(g)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25
税込¥28
5日以内出荷
セット内容アジャスタプレートL(ステンレス)×1、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×20)ステンレス×4
1セット
¥3,510
税込¥3,861
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1
材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー:ステンレスボルト:鉄
質量(g)32
耐荷重(N)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1
材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材
質量(g)68
耐荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1
材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスボルト・ワッシャー部:鉄
質量(g)39
耐荷重(N)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1
材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材
質量(g)61
耐荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミダイカストボルト・ナット:鉄ノブ:PA・PPカラー:ステンレス
質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
8日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:320-0605。4-5/8インチストローク(131Ciキット使用時)。バランスギア搭載。熱処理を施した4140材を使用し、純正比2倍以上の高剛性・高強度を実現。クランクピンの溶接が不要になり、強度が向上。高回転化によりパワーアップ。S&S高強度コネクティングロッドは、有限要素法により弱点を排除し、パワーアップを実現。全幅リストピンコネクティングロッド(S&Sのパフォーマンスピストンが必要)。S&Sパフォーマンスピストン重量(1213g)に対応したバランス調整済み。ギヤードライブカムに最適。安定したバランスと精密加工。高回転化対応でパワーアップ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。材質[素材]:スチール
材質スチール
1個
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:320-0601。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:320-0598。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
1個
¥309,800
税込¥340,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:32-2222。ストックボアストローカーキットは、エンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 84Ciストックボアホットセットアップキットは、74Ciと80Ciのショベルヘッドエンジンを約8.4:1または7.3:1の圧縮比で84Ciの排気量にアップグレードします。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。付属品:4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト。備考:クランクケースとシリンダーの加工が若干必要。特記事項:シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要
特記シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要
付属品4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト
備考クランクケースとシリンダーの加工が若干必要
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:32-2221。ストックボアストローカーキットは、エンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 84Ciストックボアホットセットアップキットは、74Ciのパンヘッドおよびショベルヘッドエンジンを約8.4:1または7.3:1の圧縮比で84Ciの排気量にアップグレードします。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。付属品:4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト。備考:クランクケースとシリンダーの加工が若干必要。特記事項:シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要。オプション:あり
特記シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要
付属品4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト
備考クランクケースとシリンダーの加工が若干必要
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
トラスコ品番161-3638
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
長さ(mm)1800
幅(mm)80
高さ(mm)80
1本
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用
材質スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)4
寸法(mm)25×45×14
取付穴径M4
穴数2
1個(1個)
¥405
税込¥446
翌日出荷
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
外形寸法(mm)40角
溝幅(mm)(スロット)10
グレード標準
結束径(Φmm)2~8
RoHS指令(10物質対応)対応
主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。