1,658件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)ショックアブソーバー
ワークの衝撃を吸収することができます。 本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取り付けが簡単です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 ストローク(mm)25 質量(g)504 シリーズGF 最大吸収エネルギー(J)79.3 衝突速度範囲(m/sec)0.7~3
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M16
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M16)です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 ストローク(mm)12 質量(g)146 シリーズGF キット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])14.7 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
1個
11,992 税込13,191
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M14
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 質量(g)105 シリーズGF キット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
1個
8,241 税込9,065
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M12
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 質量(g)82 シリーズGF キット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94 衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷

マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。
適合グリーンフレームN 材質キャップ:SPCC/ボルト:鉄 質量(g)58 シリーズGF キット内容マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2
1個
648 税込713
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダンパーヒンジJキット
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。 右・左セットです。
適合グリーンフレームN 材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス 質量(g)259 シリーズGF キット内容ダンパーヒンジJ×1セットプレートJ(30)×1/プレートJ(40)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/六角穴付ボルトM5×20×4/TナットL(M5)×8 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]500~700(51~71.4)
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)127 シリーズGF キット内容トルクヒンジVR×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
1個
5,491 税込6,040
9日以内出荷

スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)127 シリーズGF キット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キット
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ/軸部:POM 質量(g)138 シリーズGF キット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス 質量(g)45 シリーズGF 耐荷重(N)100
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。 シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。 GF SSスロットに取り付けるキットです。
適合グリーンフレームS 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄 質量(g)11 シリーズGF キット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
1個
599 税込659
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ブレーキローラー P30
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス 質量(g)569 シリーズGF
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)22 シリーズGF キット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
430 税込473
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アイドラコネクタ
アイドラー用の位置調整パーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)に取り付けることでフレームに対して垂直方向を調整できます。 アイドラーは3面に取り付け可能です。
適合グリーンフレームN 材質本体・コネクタピース:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄 質量(g)82 シリーズGF キット内容アイドラーコネクタ×1/平ワッシャーM6×1/六角穴付ボルトM6×25×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
825 税込908
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)2段プーリー
2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。
適合グリーンフレームN 材質POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄 質量(g)128 シリーズGF キット内容2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
1個
4,279 税込4,707
9日以内出荷

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS 材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス 質量(g)56 シリーズGF キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1 耐荷重(N)200
1個
2,629 税込2,892
9日以内出荷

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS 材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス 質量(g)50 シリーズGF キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1 耐荷重(N)200
1個
2,189 税込2,408
9日以内出荷

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS 材質本体部:樹脂/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/ボルト・ナット・ワッシャー部:鉄 質量(g)27 シリーズGF キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1 耐荷重(N)30
1個
1,309 税込1,440
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ユニバーサルコネクタ
2本のフレームの角度を45°まで自由に変化させることが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ジョイント:ステンレス 質量(g)164 シリーズGF
1個
2,409 税込2,650
当日出荷

ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄 質量(g)33 シリーズGF
1個
594 税込653
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)リンクコネクタサイドS-M
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)44 シリーズGF
1個
870 税込957
当日出荷

SUS(エスユーエス)ピンコネクタS
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。 両端支持でご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミダイカスト/ボルト・ナット・ベアリング部:鉄 質量(g)40 シリーズGF
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ストッパハードG
ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。
適合グリーンフレームG 材質アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄 質量(g)103 シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタG
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。 外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。
適合グリーンフレームG 材質本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/ベアリング:鉄 質量(g)463 シリーズGF
1個
9,781 税込10,759
9日以内出荷

自由な角度に曲げることが可能なチューブです。
適合グリーンフレームN 材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線) 質量(g)470 シリーズGF
1個
4,389 税込4,828
9日以内出荷

自由な角度に曲げることが可能なチューブです。
適合グリーンフレームN 材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線) 質量(g)282 シリーズGF
1個
2,739 税込3,013
9日以内出荷

フレキシブルチューブ(GFJ-C48/C49)と組み合わせて使うコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)50 シリーズGF
1個
599 税込659
9日以内出荷

モーメント荷重の強度をUPしたコネクタです。
適合グリーンフレームG 材質本体:アルミダイカスト/ボルトナット:鉄 質量(g)244 シリーズGF
1個
638 税込702
9日以内出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
適合グリーンフレームN 材質HDPE/ピン:ステンレス 質量(g)57 シリーズGF
1個
310 税込341
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパP30
ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN 材質SUS304-CSP 質量(g)25 シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

ベアリングを組み込んだコロを使用した、高摺動で静音なコロコンモジュールです。
適合グリーンフレームN 材質サポート・ホイール:POM/ピン:SUM/ベアリング:SUJ2 質量(g)122 シリーズGF 負荷重(kg)10/個
1個
1,422 税込1,564
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)コロコンワイドフックG
コロコンワイドの挿入が可能な、GF-G(43mmタイプ)シリーズ用フックです。
適合グリーンフレームG 材質SPHC 質量(g)374 シリーズGF
1個
727 税込800
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)コロコンフックE
グリーンフレームの上面に設置するフックです。 抜けを防止する返しがついており、フックの端までコロコンを取り付けできます。
適合グリーンフレームN 材質SPHC 質量(g)123 シリーズGF
1個
441 税込485
9日以内出荷

1個
141 税込155
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)コネクタノブボルトS
工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームS 材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス 質量(g)14 シリーズGF
1個
265 税込292
当日出荷

スタータローラ(XEM-030)のギア破損やタイヤがすり減った場合に交換カセットとしてご使用ください。
適合グリーンフレームN シリーズGF
1個
6,589 税込7,248
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーホルダA M16
アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)29 シリーズGF 寸法(Φmm)16.5
1個
599 税込659
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーホルダA M14
アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)32 シリーズGF 寸法(Φmm)14.5
1個
540 税込594
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーホルダA M12
アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)35 シリーズGF 寸法(Φmm)12.5
1個
599 税込659
9日以内出荷

グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。 中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。
適合グリーンフレームN 材質軟質塩ビ グレー 質量(g)7 シリーズGF
1個
132 税込145
9日以内出荷

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります