1,658件中 1,001~1,040件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。 中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。
適合グリーンフレームN 材質軟質塩ビ グレー 質量(g)7 シリーズGF
1個
132 税込145
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジVR
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)63 シリーズGF
1個
4,720 税込5,192
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジVL
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)63 シリーズGF
1個
4,539 税込4,993
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジ
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄 質量(g)60 シリーズGF
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ペーパーホールドS 上
伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです。 GF-S(外寸19mmタイプ)にワンタッチで取り付けられます。
適合グリーンフレームS 材質ポリプロピレン 質量(g)7 シリーズGF
1個
499 税込549
9日以内出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:45、M:30、S:36
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:31、M:21、S:24
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:25、M:16、S:19
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:18、M:12、S:13
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:14、M:9、S:10
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,588 税込1,747
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
479 税込527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
3日以内出荷

1個
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
359 税込395
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質強化プラスチック 厚さ(mm)4 黒色
1個
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 仕様フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825 材質スチール シルバー 表面処理三価ユニクロメッキ 推奨取付ボルトC0825
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通 材質硬質塩ビ ライトグレー 定尺(m)2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 仕様ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825 材質スチール シルバー 表面処理ユニクロ 推奨取付ボルトC0825
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架台及び作業台等の水平出し用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質スチール シルバー 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
299 税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途扉用ヒンジ 材質スチール シルバー 表面処理三価ユニクロメッキ 推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル固定用。溝に入れて回してセットします。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質強化プラスチック 白色 質量(g)15 適合【部品例】System40フレーム共通
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの直角接続用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品フォローセットボルト M6X10 適合【部品例】System40フレーム共通 材質ダイキャスト(本体) シルバー 質量(g)64 表面処理亜鉛メッキ
1個
549 税込604
翌々日出荷

組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品ボルト M8X28 ナットJ4N8 適合【部品例】System40フレーム共通、 ザグリ:Φ20深16(KZ20) 材質ダイキャスト(本体) シルバー 質量(g)40 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
369 税込406
4日以内出荷

基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品ボルト M8X20 適合【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70) 材質スチール(クリップ) シルバー 質量(g)20 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
159 税込175
4日以内出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質A6063SS-T5 梨地シルバー 表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1本
699 税込769
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質強化プラスチック 厚さ(mm)3
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途パネルフレーム使用時のパネルのガタどめ。 適合【部品例】F36M、F35MNS 材質ポリエチレン ライトグレー 定尺(m)2.5
1個
339 税込373
当日出荷

パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通 材質硬質塩ビ ライトグレー 定尺(m)2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質スチール シルバー 推奨取付ボルトC0615
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH 黒色
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります