30ページ目: アルミフレーム用その他部品
引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス
質量(g)3.2
キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1セット
¥559
税込¥615
9日以内出荷
フレームの凸部にカチっと取り付けるタイプのネームプレートです。
材質(ネームプレート)ポリプロピレン、(ネームプレートカバー)ABS
質量(g)59
1個
¥1,765
税込¥1,942
9日以内出荷
GF-L(53mm)とGF-G(43mm)のフレームを並べて連結することができます。
材質アルミ押出材、(ボルト)鉄
質量(g)82
1個
¥679
税込¥747
9日以内出荷
1個
¥715
税込¥787
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。
材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材
質量(g)59
1個
¥946
税込¥1,041
9日以内出荷
用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。
材質アルミ押出材
質量(g)63
タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。
材質アルミ押出材
質量(g)51
タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
1個
¥330
税込¥363
9日以内出荷
モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。
取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
¥626
税込¥689
9日以内出荷
カーブコロコンのコロが一つのタイプです。
用途カーブのつなぎ、長さの調整などでご使用ください。
材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
¥330
税込¥363
9日以内出荷
1個
¥276
税込¥304
9日以内出荷
Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。
荷重の目安:~300N
材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)129
キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥1,749
税込¥1,924
当日出荷
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)
耐荷重(N)1800
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)
耐荷重(N)1800
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ付き
材質(本体)スチール樹脂
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ無
材質(本体)スチール樹脂
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
1個
¥1,530
税込¥1,683
9日以内出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。
ブレーキ固定
材質(本体)スチール
質量(g)765
材質(車輪)ウレタン
耐荷重(N)1200
1個
¥3,071
税込¥3,378
9日以内出荷
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ付き
材質(本体)スチール
質量(g)703
材質(車輪)導電
適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)
耐荷重(N)300
1個
¥2,002
税込¥2,202
9日以内出荷
グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。
耐荷重目安:10N
用途直動のガイドとしてご使用ください。
材質(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス
質量(g)43
キット内容ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥1,529
税込¥1,682
9日以内出荷
1セット(50枚)
¥7,139
税込¥7,853
9日以内出荷
材質シート:ウレタン系樹脂、ケース:ABS
寸法(mm)シート:18×18×0.6、ケース:52×43×15
質量(g)シート:0.02、ケース:27
1セット(50枚)
¥6,589
税込¥7,248
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥1,099
税込¥1,209
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥1,056
税込¥1,162
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)72.5
表面処理アルマイト
1セット
¥1,055
税込¥1,161
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L40-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L40-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番SS-L×1、六角穴付低頭ボルトM5×8(ステンレス)×4、STナットSS(M5)×4
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)88
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。