絞り込み
ブランド
  • UVIEW(ユービュー)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(32)
  • アールウィズエイチ(28)
  • リークラボ・ジャパン(15)
  • デンゲン(14)
  • ヤシマ化学(12)
  • FALCON(11)
  • イチネンTASCO(10)
  • JTC(9)
  • TRACERLINE(9)
  • 旭エンジニアリング(8)
  • SUNOCO(6)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • ECOTECHNICS(5)
  • ZAC(4)
  • 東尾メック(4)
  • 関西化研工業(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • RESPO(3)
冷媒の種類
  • R134a(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
9,998税込10,998
1本(120mL)ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。注入ガン980001用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます容量(mL)7.5質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x50対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます容量(mL)240質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
8,998税込9,898
1箱
翌日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます容量(mL)30質量(g)40タイプオイル:PAG寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x103対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物入数(本)4
ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5ml UVIEW(ユービュー)ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5mlUVIEW(ユービュー)
2,898税込3,188
1セット
翌日出荷
セット内容A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)容量(mL)30(A/Cオイル)、7.5(蛍光液)危険物の類別非危険物
オイル用マルチ液6本 (B483206) UVIEW(ユービュー)オイル用マルチ液6本 (B483206)UVIEW(ユービュー)
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷
容量(mL)30危険物の類別非危険物
50W マイクロライト用替球 UVIEW(ユービュー)50W マイクロライト用替球UVIEW(ユービュー)
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
蛍光液クリーナー UVIEW(ユービュー)蛍光液クリーナーUVIEW(ユービュー)
取扱い終了
容量(mL)960危険物の類別非危険物
エアコン用蛍光液 (7.5ML X 6本) UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液 (7.5ML X 6本)UVIEW(ユービュー)
取扱い終了
容量(mL)7.5危険物の類別非危険物
70°アングルマイクロライト (50W) (413000E) UVIEW(ユービュー)70°アングルマイクロライト (50W) (413000E)UVIEW(ユービュー)
取扱い終了
セット内容UVライト用メガネ、ハードケース危険物の類別非危険物
スポットガンJR UVライトキット UVIEW(ユービュー)スポットガンJR UVライトキットUVIEW(ユービュー)
取扱い終了
カーエアコンの漏れ箇所を簡単に発見できるツールです。 蛍光液を使ったガス漏れ検知システムは、漏れている箇所を簡単に特定できるため、無駄なチェック箇所を減らすことができます。
用途カーエアコンのガス漏れ箇所を特定。適合ガスR-134sセット内容R-134aアダプター、蛍光カートリッジ(30mL×4本)、UVライト、UV用メガネ、クリーナー使用方法眼を、低圧用サービスポートに接続し、蛍光液を注入します。マイクロライトを照射すると漏れている箇所が蛍光色に光ります。適合車種軽自動車、普通車、トラック、バス(ハイブリッド車除く)危険物の類別非危険物
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
取扱い終了
適合本体332005(スポットガンJR UVライトキット)危険物の類別非危険物

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

カーエアコンガス/オイル