絞り込み
冷媒の種類
  • R134a(1)
ブランド
  • 日本磨料工業
  • モノタロウ(5)
  • AGC(1)
  • FALCON(8)
  • JTC(5)
  • MOBILY(2)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • SUNOCO(2)
  • TRACERLINE(4)
  • UVIEW(ユービュー)(7)
  • ZAC(4)
  • アオホンケミカルジャパン(3)
  • アールウィズエイチ(20)
  • イチネンTASCO(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • エスコ(18)
  • デンゲン(15)
  • ハネウェル(2)
  • リークラボ・ジャパン(11)
  • 旭エンジニアリング(9)
  • 関西化研工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンオイル EXR-134a 日本磨料工業

    エアコンオイル EXR-134a

    日本磨料工業(40件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本(30mL)
    当日出荷
    エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
    使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性

『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

カーエアコンガス/オイル