絞り込み
冷媒の種類
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
278件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • 26PCS A/Cシステムテストアダプターセット JTC

    26PCS A/Cシステムテストアダプターセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷
    汎用配管接続用
    用途JTC1409BJ・JTC1409JA用 ・スペーサー×8(3/8、1/2、5/8、3/4 各2枚入り) ・ラバーチップ×6(各2個入り)適合パイプ1/4~1(inch)危険物の類別非危険物
  • カプラー A-Gas Japan

    カプラー

    A-Gas Japan
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    R1234yfカーエアコン用カプラ
    適合M12、P1.5メス危険物の類別非危険物
  • R1234yfサービス缶ジョイント5缶用 アールウィズエイチ

    R1234yfサービス缶ジョイント5缶用

    アールウィズエイチ
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    商品名:R1234yfサービス缶ジョイント5缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大5缶まで同時充填可。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付
    用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
  • (HFO1234yf)クイックジョイント エスコ

    (HFO1234yf)クイックジョイント

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    当日出荷
    接続高圧側ホース接続M12×P1.5。
    危険物の類別非危険物
  • (HFO1234yf)クイックジョイント エスコ

    (HFO1234yf)クイックジョイント

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    接続低圧側ホース接続M12×P1.5。
    危険物の類別非危険物
  • R1234yf用 コンプレッ JTC

    R1234yf用 コンプレッ

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf計量メモリ付(ml)R1234yf用低圧カプラ付
    用途新ガスHFO-1234yf専用 エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。危険物の類別非危険物
  • 本体Oリングセット JTC

    本体Oリングセット

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    JTC1153・JTC1153J用
    危険物の類別非危険物
  • 高圧用クイックカプラーのみ JTC

    高圧用クイックカプラーのみ

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    JTC1137用
    サイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • ゲージレンズ JTC

    ゲージレンズ

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • 回収容器 デンゲン

    回収容器

    デンゲン
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に。 回収効率に優れた2口ボンベ(フロートセンサー付)。
    容量(L)1危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ PAG用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ PAG用

    デンゲン
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 PAG用
    対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • YFチャージングホース デンゲン

    YFチャージングホース

    デンゲン
    4,398税込4,838
    1本ほか
    3日以内出荷
    HFO-1234yf専用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    HFO-1234yf専用 ガス缶用 虫バルブ付 PKYFプラグのみ
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    HFO-1234yf専用 虫バルブ付き
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFクイックジョイント デンゲン

    YFクイックジョイント

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    HFO-1234yf専用 (パージ式)高温時スムーズ脱着
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ デンゲン

    真空ポンプ

    デンゲン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
    電源(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(VA)250(モーター)質量(kg)10.7ホース接続口HFO1234YFカプラポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • UV用サングラス UVIEW(ユービュー)

    UV用サングラス

    UVIEW(ユービュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用 デンゲン

    R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用

    デンゲン
    86,980税込95,678
    1セット
    3日以内出荷
    対応冷媒種別R-1234yfセット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
  • R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付) イチネンTASCO

    R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)

    イチネンTASCO
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
    接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物
  • R134Aロングアダプター高圧用 JTC

    R134Aロングアダプター高圧用

    JTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    奥まった位置に有る高圧カプラー用
    対応冷媒種別R134a全長(mm)85ねじ寸法M12X1.75適合車種BMW2004以降VOLVO S危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ26
  • R12用アダプター JTC

    R12用アダプター

    JTC
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    サイズの違うR12用のアダプターセットです。
    対応冷媒種別R12アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • R134aPOEオイル入ガス缶補充キット デンゲン

    R134aPOEオイル入ガス缶補充キット

    デンゲン
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
    用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
  • 車用R134Aホース ロビネア(ROBINAIR)

    車用R134Aホース

    ロビネア(ROBINAIR)
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!
    用途チャージングホース対応冷媒種別R134a適合車専用R134a常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5危険物の類別非危険物
  • 車用R134ホース 3本セット ロビネア(ROBINAIR)

    車用R134ホース 3本セット

    ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!
    用途チャージングホース3本セット対応冷媒種別R134a適合車専用R134aセット内容M10×P1.5 黄1本/青1本M12×P1.75 赤1本黄・青・赤常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5ホース長さ(cm)150危険物の類別非危険物
  • サービス缶T型ジョイント イチネンTASCO

    サービス缶T型ジョイント

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途R134aサービス缶バルブ2個接続用ジョイント適合TA126・TA126K材質真鍮接続口(バルブ)M10P1.5フレアメス×2(ホース)M10P1.5フレアオス×1危険物の類別非危険物
  • チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース デンゲン

    チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース

    デンゲン
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    用途R-12用接続口径7/16-20UNFホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • 2V マニホールドゲージ デンゲン

    2V マニホールドゲージ

    デンゲン
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×45×225危険物の類別非危険物
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造
    用途R12〈ガス〉自動車専用接続口径7/16-20 UNF危険物の類別非危険物
  • L型クイックカプラ デンゲン

    L型クイックカプラ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 強力真空ポンプ用 デンゲン

    チャージングホース 強力真空ポンプ用

    デンゲン
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    用途真空ポンプ専用種別787・F、大口径強力ホース接続口径M10×1.5ホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート/Sストレート
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
    用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38危険物の類別非危険物
  • R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホース(単品)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a 異径チャージホースセット イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホースセット

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    用途R134a用対応冷媒種別R134aセット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)危険物の類別非危険物
  • ホース 回収装置用0.9m(黄) デンゲン

    ホース 回収装置用0.9m(黄)

    デンゲン
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    回収装置用チャージングホース・低圧用
    長さ(m)0.9危険物の類別非危険物
  • ホース 回収装置用0.9m(赤) デンゲン

    ホース 回収装置用0.9m(赤)

    デンゲン
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    回収装置用チャージングホース・高圧用
    長さ(m)0.9危険物の類別非危険物
  • 高圧用ストップバルブ デンゲン

    高圧用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    規格M12×1.75(メス)⇔M12×1.75(オス)危険物の類別非危険物
  • 高圧ストップバルブペア デンゲン

    高圧ストップバルブペア

    デンゲン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の7/16 10cm赤ホース+3/8 10cm赤ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • 高圧ストップバルブ デンゲン

    高圧ストップバルブ

    デンゲン
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の7/16 10cm赤ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • 低圧用ストップバルブ デンゲン

    低圧用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    規格M10×1.5(メス)⇔M10×1.5(オス)危険物の類別非危険物

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

ガスチャージ機器