絞り込み
冷媒の種類
- HFC134a(5)
- HFO1234yf(20)
- R11(1)
- R12(9)
- R13(1)
- R22(3)
- R32(2)
- R113(1)
- R123(1)
- R125(1)
- R134a(55)
- R404A(1)
- R407A(1)
- R410(1)
- R500(1)
- R502(2)
- R600a(1)
- R1234yf(10)
- その他(14)
ブランド
- モノタロウ(5)
- デンゲン(149)
- JTC(47)
- REX(レックス)[自動車用品](35)
- イチネンTASCO(19)
- エスコ(18)
- アサダ(10)
- アールウィズエイチ(10)
- ロビネア(ROBINAIR)(9)
- UVIEW(ユービュー)(7)
- A-Gas Japan(5)
- BBKテクノロジーズ(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- HASCO(1)
- アバンギャルド(1)
- TRACERLINE(1)
- ヤシマ化学(1)
エコロジープロダクト
6ページ目: ガスチャージ機器
商品豆知識
「冷媒の種類」から絞り込む

R134aエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット
アールウィズエイチ¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷商品名:R134aエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(黄色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm用途用途:R134a車両のケミカル缶などの注入に最適付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ仕様注入ホース黄危険物の類別非危険物
R1234yf シンプリファイインジェクター
アールウィズエイチ¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
R1234yfサービス缶ジョイント6缶用
アールウィズエイチ¥15,600税込¥17,1601台5日以内出荷商品名:R1234yfサービス缶ジョイント6缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大6缶まで同時充填可。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大6缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
R134aサービス缶ジョイント(5缶装着タイプ)
アールウィズエイチ¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷商品名:R134aサービス缶ジョイント5缶用。特長:R134aサービス缶を最大5缶まで同時充填可。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続。M10×1.5アダプター付用途用途:R134a サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可付属品M10×1.5変換アダプター危険物の類別非危険物
プラスチック製注射器
アールウィズエイチ¥2,998~税込¥3,298~1袋(6本)5日以内出荷商品名:プラスチック製注射器 容量10ml6本入り。特長:使い捨てオイル注入キットの注射器です。10mlと20mlタイプがあります。用途用途:オイル注入器の交換用注射器危険物の類別非危険物入数(本)6
(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)0~5.3
回収容器
デンゲン¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷R1234YF(HFO1234YF)用 ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に容量(L)4.8対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
YFクイックジョイント用Oリング
デンゲン¥699税込¥7691パック(5枚)4日以内出荷R1234YF(HFO1234YF)用 YFクイックジョイント用対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
yfフロンガス缶
デンゲン¥16,980~税込¥18,678~1セット(200g×2本)ほか6日以内出荷非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。対応冷媒種別R-134A危険物の類別非危険物
HFO-1234yf用チャージングホース 自動回収装置用
デンゲン¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷HFO-1234yf自動回収装置専用長さ(m)2.2対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント
デンゲン¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ(キャップなし) 虫バルブなし対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント
デンゲン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ 虫バルブなし 回収充填ガスボンベ専用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFゲージマニホールド
デンゲン¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷HFO-1234yf用 2バルブ用途PAGオイル用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)
YFゲージマニホールド
デンゲン¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷HFO-1234yf用 2バルブ用途POEオイル用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)
R134a POEエアゾール缶専用注入ホースセット
TRACERLINE(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。用途LL-DR100/Pの注入全長(cm)45ホース長さ(cm)30危険物の類別非危険物
ACリークストッププラス 専用注入器
WURTH(ウルト)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ネジ固定式アダプター、Leakage Stop Plus(art. no.0892746775)およびその他の液体の充填用。 R134aおよびR1234yfエアコンシステムに適しています。 圧力システムまたは真空システムで使用できます。適合A/Cリークストッププラス用質量(g)563危険物の類別非危険物
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器












































![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)