絞り込み
冷媒の種類
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
278件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • 高圧ストップバルブ デンゲン

    高圧ストップバルブ

    デンゲン
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の7/16 10cm赤ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • 低圧用ストップバルブ デンゲン

    低圧用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    規格M10×1.5(メス)⇔M10×1.5(オス)危険物の類別非危険物
  • 低圧ストップバルブ デンゲン

    低圧ストップバルブ

    デンゲン
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の10cm黄ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • ガス用ストップバルブ デンゲン

    ガス用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    規格M10×1.5(メス)⇔M10×1.5(オス)危険物の類別非危険物
  • T型ジョイント(2缶用) デンゲン

    T型ジョイント(2缶用)

    デンゲン
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    R-12用です。
    規格7/16-20UNF (メス)×2⇔7/16-20UNF (オス)危険物の類別非危険物
  • R-134a用 4缶用ジョイント デンゲン

    R-134a用 4缶用ジョイント

    デンゲン
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    密閉栓2個付きです。2缶、3缶で作業可能です。
    規格M10×1.5 (メス)×4⇔M10×1.5 (オス)危険物の類別非危険物
  • LSV用バルブ デンゲン

    LSV用バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    低圧ストップバルブのみ
    規格46219危険物の類別非危険物
  • HSV用バルブ デンゲン

    HSV用バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    高圧ストップバルブのみ
    規格46219危険物の類別非危険物
  • 4缶用ジョイント デンゲン

    4缶用ジョイント

    デンゲン
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    R-12用です。
    規格7/16-20UNF (メス)×4⇔7/16-20UNF (オス)危険物の類別非危険物
  • 高圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    高圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    4.8Lスペアボンベ専用高圧クイックジョイントプラグです。
    規格高圧クイックジョイントプラグ⇔7/16UNF逆ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF逆ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • 簡易ジョイントプラグ デンゲン

    簡易ジョイントプラグ

    デンゲン
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    回収ボンベ接続用です。
    規格プラグ (虫バルブ付き)⇔7/16UNF正ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF正ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • 低圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    低圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    4.8Lスペアボンベ専用低圧クイックジョイントプラグです。
    規格低圧クイックジョイントプラグ⇔7/16UNF逆ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF逆ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • ボルボ用低圧変換アダプター デンゲン

    ボルボ用低圧変換アダプター

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ホースプラグジョイント デンゲン

    ホースプラグジョイント

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    R-1234yf用ホースジョイントプラグです。
    規格YFプラグ⇔M12×1.5正ネジ (メス)危険物の類別非危険物
  • ナットジョイント デンゲン

    ナットジョイント

    デンゲン
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    回収機械ホース接続用ナットジョイントです。
    規格7/16UNF正ネジ (メス)⇔M12×1.5正ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF正ネジ(メス)側)、P-8 (M12×1.5正ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • ストレートジョイント デンゲン

    ストレートジョイント

    デンゲン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    回収機械ホース接続用ストレートジョイントです。
    規格7/16UNF正ネジ (オス)⇔M12×1.5正ネジ (オス)OリングP-10 (M12×1.5正ネジ(オス)側)危険物の類別非危険物
  • T型ジョイント デンゲン

    T型ジョイント

    デンゲン
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    規格7/16UNF逆ネジ (メス)×2⇔7/16UNF逆ネジ (オス)危険物の類別非危険物
  • 4缶用ジョイント デンゲン

    4缶用ジョイント

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    規格7/16UNF逆ネジ (オス)⇔7/16UNF逆ネジ (メス)危険物の類別非危険物
  • スラッヂガード デンゲン

    スラッヂガード

    デンゲン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ガス回収時の鉄粉などの除去に
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ専用ポンプ デンゲン

    真空ポンプ専用ポンプ

    デンゲン
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    用途7170WF/7170WYF用仕様両端虫なし長さ(m)1.6口金7/16-20UNF (内径6mm)危険物の類別非危険物
  • ポンプオイルバックストップハンドバルブ デンゲン

    ポンプオイルバックストップハンドバルブ

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    お手持ちの真空ポンプに逆流防止器を取り付けると従来のR-12、R-22など他ガスとR-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。手動方式です。大容量ポンプの時もお使いください。
    危険物の類別非危険物
  • フロン回収用防塵フィルター デンゲン

    フロン回収用防塵フィルター

    デンゲン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    金属粉やほこりを除去し、回収機への侵入をストップ!
    付属品紙フィルター×2枚質量(g)216接続7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • 回収ボンベ デンゲン

    回収ボンベ

    デンゲン
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    回収効率に優れた2口ボンベです。フロートセンサー付きです。
    危険物の類別非危険物
  • 回収装置3点セット デンゲン

    回収装置3点セット

    デンゲン
    469,800税込516,780
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容CS-RF91YD 、 CP-M619-21YS 、CP-WG24危険物の類別非危険物
  • ボンベ用ガス漏れ防止キャップ デンゲン

    ボンベ用ガス漏れ防止キャップ

    デンゲン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    真鍮製です。
    危険物の類別非危険物
  • 回収装置用チャージングホース デンゲン

    回収装置用チャージングホース

    デンゲン
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    サイズ【ホース・口金】S(ストレート):7/16虫無し・L型:7/16虫付危険物の類別非危険物
  • 回収装置用ワゴン デンゲン

    回収装置用ワゴン

    デンゲン
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    ボンベ1本搭載型です。
    危険物の類別非危険物
  • ボンベ高圧用ジョイント デンゲン

    ボンベ高圧用ジョイント

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    接続7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • ボンベ低圧用ジョイント デンゲン

    ボンベ低圧用ジョイント

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    接続7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • サービス缶 エスコ

    サービス缶

    エスコ
    35,700税込39,270
    1箱(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。
    内容量(g)200危険物の類別非危険物
  • サービス缶 エスコ

    サービス缶

    エスコ
    9,550税込10,505
    1本
    3日以内出荷
    サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
    内容量(g)200危険物の類別非危険物
  • サービス缶 エスコ

    サービス缶

    エスコ
    2,110税込2,321
    1本
    翌々日出荷
    サービス缶バルブはEA108NBを使用してください。
    危険物の類別非危険物
  • R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチ

    R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)

    アールウィズエイチ
    49,980税込54,978
    1式
    3日以内出荷
    本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
    用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物
  • R-134aガス用低圧ケミカルジョイント デンゲン

    R-134aガス用低圧ケミカルジョイント

    デンゲン
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • イージーインジェクター (R134a用) SIGNET(シグネット)

    イージーインジェクター (R134a用)

    SIGNET(シグネット)
    4,698税込5,168
    1セット
    翌々日出荷
    蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
    用途R134a用質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
  • リークガードキット UVIEW(ユービュー)

    リークガードキット

    UVIEW(ユービュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    付属品:リークガード 480301(30mL)×2本。ハイブリッド車非対応。1回30mL(普通車)SAE J2670。エアコンガスの漏れ止めと、蛍光液によるエアコンガス漏れの検知が同時に可能です。0.5mmまでのスローリークに対応し、6-12か月に渡り効果を発揮します。ゴムと金属からの漏れに対応します。オイルベースのシーラントで結晶化や詰まりがなくA/Cシステムや回収機にダメージがありません。冷媒と酸素のみに反応し、湿気に反応するタイプと比べて作業が楽になります。
    対応フロン:R-12a、R-134a危険物の類別非危険物
  • スポットガン マイクロライトキット UVIEW(ユービュー)

    スポットガン マイクロライトキット

    UVIEW(ユービュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    セット内容:注入ガン(471539)、R134A用アダプタ(471535)、エアコン用蛍光液240mL(499108A)、マイクロライト50W、UV用メガネ(471112)、アルミ製アダプター(981470)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。499108A エアコン用蛍光液カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
    用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。大容量240ml蛍光液入り危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用カプラ A-Gas Japan

    カーエアコン用カプラ

    A-Gas Japan
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    R134aカーエアコン用カプラ
    危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用マニホールドキット A-Gas Japan

    カーエアコン用マニホールドキット

    A-Gas Japan
    46,980税込51,678
    1セット
    3日以内出荷
    次世代冷媒HFO-1234yf用ゲージマニホールドキットです。日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA-SAE米国SAE2888対応品です。
    冷媒HFO1234yf危険物の類別非危険物
  • サービス缶用接続バルブ A-Gas Japan

    サービス缶用接続バルブ

    A-Gas Japan
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf 用サービス缶専用バルブ
    冷媒R1234yf危険物の類別非危険物

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

ガスチャージ機器