ガスチャージ機器 :「サービス缶」の検索結果

ガスチャージ機器とは、エアコンのガス補充や取り付け・修理の際に使用するツールのことです。ここでは主にカーエアコン用のアイテムを扱っており、バルブなどのパーツ、ホースとバルブが一体となった簡易セットからガスチャージの際に必要となる工具一式のセットまで豊富なアイテムを扱っています。中チューブが透明なタイプはガスの入り具合がわかりやすいので便利。他にも圧力測定用のゲージマニホールドキットなどもあり、組み合わせて使うことでより安全に作業を進めることができるでしょう。
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷媒の種類」から絞り込む
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 適合HFC-134a(R134a)専用 材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

サービス缶との接続用バルブ
対応冷媒種別R134a 質量(g)90 接続口径(inch)M10 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
用途HFC-134a〈ガス〉専用 寸法(mm)M10×1.5 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用 対応冷媒種別R134a 接続口M10P1.5(ホース接続口) 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途R22、R12用 接続口1/4"フレアオス(ホース接続口) 対応冷媒種別R22・R12 仕様シールキャップ付 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JTC4949・JTC4949H用
仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25 危険物の類別非危険物
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
対応冷媒種別R134a 質量(g)900 取付ねじM10 P1.5 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ 動画あり
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別R134a 適合HFC-134a(R134a)専用 ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm)約250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造
用途R12〈ガス〉自動車専用 接続口径7/16-20 UNF 危険物の類別非危険物
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

危険物の類別非危険物
1パック(6個)
549 税込604
当日出荷

エスコ品番EA108P-1 危険物の類別非危険物
1袋
330 税込363
当日出荷

仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ) 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,760 税込1,936
当日出荷

用途R134aサービス缶バルブ2個接続用ジョイント 適合TA126・TA126K 材質真鍮 接続口(バルブ)M10P1.5フレアメス×2(ホース)M10P1.5フレアオス×1 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別R134a用 危険物の類別非危険物
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

用途R-12・空調用 CP-V-30 危険物の類別非危険物
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HC冷媒(R600a)サービス缶用バルブです。
用途R600a用 チャージホース(接続口)1/4フレアオス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズサービス缶バルブ
接続口径1/4オスフレア 質量(g)95 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

イチネンTASCOサービス缶バルブ
R1234yfサービス缶専用
仕様【缶側】M14P1.25左ネジ(逆ネジ) 危険物の類別非危険物 ホース接続口1/4″フレアオス
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ 危険物の類別非危険物
1個
3,980 税込4,378
当日出荷

BBKテクノロジーズR134a サービス缶バルブ M10
サービス缶バルブ用の接続金具です。
対応冷媒種別R134a 質量(g)80 取付ねじM10 P1.5 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1箱(10個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

商品名:R1234yfサービス缶ジョイント5缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大5缶まで同時充填可。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付
用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可 付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

危険物の類別非危険物 適応デンゲン対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品名:R1234yfサービス缶ジョイント6缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大6缶まで同時充填可。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付
用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大6缶まで一気にチャージ可 付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター 危険物の類別非危険物
1台
15,600 税込17,160
3日以内出荷

R1234yf 用サービス缶専用バルブ
冷媒R1234yf 危険物の類別非危険物
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

商品名:R134aサービス缶ジョイント5缶用。特長:R134aサービス缶を最大5缶まで同時充填可。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続。M10×1.5アダプター付
用途用途:R134a サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可 付属品M10×1.5変換アダプター 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F) セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 真空計(MPa)-0.1~0 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2) 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別2バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ2バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別3バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ3バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本真空ポンプ緑ホース(1.6m) 1本T型ジョイント 1個低圧用クイックカプラ 1個バルブ式高圧カプラ 1個2バルブゲージマニホールド(CP-MG222H) 1個サービス缶切りバルブ 2個 種別簡易型2バルブ方式 危険物の類別非危険物
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

対応冷媒種別R-1234yf セット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス 危険物の類別非危険物
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷

用途R12〈ガス〉自動車専用 セット内容ツールボックス1個2バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本ポンプ(ガス)用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計10点セット 危険物の類別非危険物
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

用途R12〈ガス〉自動車専用 セット内容ツールボックス1個3バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本ポンプ用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計11点セット 危険物の類別非危険物
1セット
47,980 税込52,778
5日以内出荷

『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります