絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス(8)
  • 三桂製作所(7)
  • 大阪コネクター製造(3)
内径(Φmm)
  • 12.3
  • 10(17)
  • 11.5(13)
  • 15.3(7)
  • 15.8(14)
  • 16(7)
  • 19.6(7)
  • 20.8(14)
  • 22(6)
  • 26(11)
  • 26.4(13)
  • 33.5(6)
  • 34(6)
  • 35(17)
  • 40(18)
  • 42(9)
  • 48(7)
  • 51.3(16)
  • 63(10)
  • 78(9)
導体外径(Φmm)
  • 16.2(1)
  • 17.1(1)
  • 17.4(1)
  • 17.7(3)
  • 17.9(2)
  • 18(7)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(5)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(7)
  • 40(1)
  • 50(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
8,598税込9,458
1箱(10m)
翌日出荷
非防水仕様一般工作機械用耐熱配管用重プラント用
常用温度(℃)150~200
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所UL/難燃/固定用ケイフレックス三桂製作所
36,980税込40,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
18,980税込20,878
1箱(50m)
当日出荷から翌日出荷
吸引被覆型一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板常用温度(℃)-20~60
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
39,980税込43,978
1巻(50m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性、超難燃性
用途高温の雰囲気での使用
WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックスWFS(耐スパッタ対応)ネオフレックス
99,980税込109,978
1巻(50m)
3日以内出荷
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
33,980税込37,378
1箱(50m)
翌日出荷
重プラント用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
ブレード掛けケイフレックス(固定配管用) 三桂製作所ブレード掛けケイフレックス(固定配管用)三桂製作所
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
VOM(耐油タイプ) ネオフレックスVOM(耐油タイプ)ネオフレックス
38,980税込42,878
1セット(50個)
3日以内出荷から7日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックスMF(亜鉛メッキ帯鋼)ネオフレックス
16,980税込18,678
1セット(50個)
3日以内出荷
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
26,980税込29,678
1セット(50個)
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
249,800税込274,780
1セット(50個)
3日以内出荷
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
639税込703
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管