絞り込み
内径(Φmm)
- 12.3
- 10(20)
- 11.5(13)
- 14(14)
- 15.8(12)
- 16(19)
- 18(11)
- 20.8(13)
- 22(21)
- 26(12)
- 26.4(13)
- 28(17)
- 30(9)
- 35(18)
- 36(9)
- 40(21)
- 42(12)
- 51.3(15)
- 63(10)
- 78(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
グレー(2)
ブラック(5)
長さ(m)
- 1(2)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(7)
- 40(1)
- 50(7)
導体外径(Φmm)
- 16.2(1)
- 17.1(1)
- 17.4(1)
- 17.7(3)
- 17.9(2)
- 18(6)
ブランド
- 三桂製作所(7)
- ネオフレックス(7)
- 大阪コネクター製造(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(30m)当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷から17日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から6日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
ジョイントフレックス
大阪コネクター製造¥22,980税込¥25,2781箱(50m)3日以内出荷から4日以内出荷吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板色黒常用温度(℃)-20~60
ブレード掛けケイフレックス(固定配管用)
三桂製作所¥21,980税込¥24,1781巻4日以内出荷高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥53,980税込¥59,3781セット(50個)47日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
WFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥36,980税込¥40,6781セット(50個)4日以内出荷から22日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り