絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所(2)
内径(Φmm)
  • 11.5(2)
導体外径(Φmm)
  • 14(7)
  • 17.7(5)
  • 18(5)
  • 19(7)
  • 19.1(5)
  • 21(7)
  • 21.1(5)
  • 21.5(7)
  • 22(5)
  • 23(15)
  • 26(9)
  • 26.4(4)
  • 30.5(17)
  • 34(11)
  • 36.5(15)
  • 40(6)
  • 42(10)
  • 45.5(8)
  • 48(4)
  • 50.8(5)
長さ(m)
  • 50(1)
価格
価格で絞り込む
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(50m)
当日出荷から3日以内出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
18,980税込20,878
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管