絞り込み
ブランド
  • 未来工業(5)
  • ネオフレックス(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 電成興業(1)
内径(Φmm)
  • 14(5)
  • 16(1)
  • 16.6(1)
導体外径(Φmm)
  • 21.5
  • 15.5(14)
  • 18(20)
  • 19(10)
  • 21(12)
  • 21.1(9)
  • 21.3(13)
  • 23(19)
  • 26(15)
  • 26.5(11)
  • 26.7(11)
  • 30.5(20)
  • 32(10)
  • 33.2(10)
  • 34(11)
  • 36.5(20)
  • 40(18)
  • 42(18)
  • 42.2(11)
  • 45.5(11)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 50(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
フレックス用片サドルSS ネオフレックスフレックス用片サドルSSネオフレックス
67税込74
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マシンフレキ2(エコノミータイプ) 未来工業マシンフレキ2(エコノミータイプ)未来工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
耐熱温度(℃)80
フレックス用両サドルSD ネオフレックスフレックス用両サドルSDネオフレックス
77税込85
1個
3日以内出荷
詰め栓 ネオフレックス詰め栓ネオフレックス
97税込107
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パイプキャップ 電成興業パイプキャップ電成興業
489税込538
1箱(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
材質ポリエチレンワインレッド

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管