絞り込み
内径(Φmm)
  • 16.6(4)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 21.5
  • 15.5(14)
  • 18(15)
  • 21.1(11)
  • 21.3(13)
  • 25(8)
  • 26(8)
  • 26.4(12)
  • 26.7(11)
  • 32(8)
  • 33.2(15)
  • 33.4(9)
  • 40(14)
  • 42(14)
  • 42.2(11)
  • 47.7(12)
  • 50(8)
  • 59.7(11)
  • 72.5(10)
  • 88.4(9)
  • 113.8(8)
ブランド
  • 三桂製作所(4)
  • ネオフレックス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
16.6(4)
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • フレックス用片サドルSS ネオフレックス

    フレックス用片サドルSS

    ネオフレックス
    67税込74
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • フレックス用両サドルSD ネオフレックス

    フレックス用両サドルSD

    ネオフレックス
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所
    29,980税込32,978
    1個(50m)
    翌々日出荷
    外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
    温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
  • SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所

    SUSプリカチューブ 10m

    三桂製作所
    18,980税込20,878
    1個(10m)
    10日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10特性非防水
  • SUSプリカチューブ 三桂製作所

    SUSプリカチューブ

    三桂製作所
    55,980税込61,578
    1個(30m)
    10日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~105特性非防水
  • 詰め栓 ネオフレックス

    詰め栓

    ネオフレックス
    97税込107
    1個
    3日以内出荷

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管