絞り込み
内径(Φmm)
  • 16(1)
  • 16.6(4)
色
  • 色グレー(1)
  • 色レッド(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 30(1)
  • 50(3)
導体外径(Φmm)
  • 21.5
  • 15.5(14)
  • 18(15)
  • 20(9)
  • 21.1(12)
  • 21.3(12)
  • 23(11)
  • 25(12)
  • 26.4(13)
  • 26.7(11)
  • 30.5(9)
  • 32(11)
  • 33.2(15)
  • 33.4(9)
  • 36.5(10)
  • 40(18)
  • 42(19)
  • 42.2(11)
  • 47.7(12)
  • 59.7(11)
  • 113.8(8)
ブランド
  • ネオフレックス(3)
  • 三桂製作所(4)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 電成興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)
    グレー
    ベージュ

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥9,298税込¥10,228
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(50m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
    温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
  • フレックス用両サドルSD ネオフレックス

    フレックス用両サドルSD

    ネオフレックス
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
  • SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所

    SUSプリカチューブ 10m

    三桂製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10特性非防水
  • SUSプリカチューブ 三桂製作所

    SUSプリカチューブ

    三桂製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1個(30m)
    11日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~105特性非防水
  • パイプキャップ 電成興業

    パイプキャップ

    電成興業
    ¥549税込¥604
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン色ワインレッド
  • フレックス用片サドルSS ネオフレックス

    フレックス用片サドルSS

    ネオフレックス
    ¥87税込¥96
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 詰め栓 ネオフレックス

    詰め栓

    ネオフレックス
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管