電線管 :「金属可とう管」の検索結果

電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1巻(10m)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1個ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様防水、耐熱、耐候、固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(10m)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1個ほか
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
1巻ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオフレックスVOM(耐油タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
1巻(50m)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻(10m)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻(30m)ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SUSハイフレックス50 樹皮コート
クリームグレイ 長さ(m)10
1巻(10m)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1巻(10m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイフレックス76
長さ(m)10
1巻(10m)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管 使用温度範囲(℃)-30~70 標準色 材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造セミインターロック
1巻(50m)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(10m)
98,980 税込108,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

三桂製作所ケイフレックス
エコ商品
適合規格MAS 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1個ほか
499 税込549
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
1巻ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオフレックスKCP(標準タイプ)
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
1セット(30個)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SUSハイフレックス30 樹皮コート
クリームグレイ 長さ(m)10
1巻(10m)
74,980 税込82,478
4日以内出荷

1巻(10m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管 標準色 使用温度範囲(℃)-30~70 構造スクウェアロック
1巻(30m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオフレックスVFM-SUS(耐腐食タイプ)
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
1セット(30個)ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります