抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き
寸法(mm)494×494×134
材質(本体)ABS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)
モーターDCブラシレスモータ
風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)
清浄度(吹出口) クラス100
フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50
集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1425-21
1台
¥127,000
税込¥139,700
4日以内出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。
前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%
材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)
付属品HEPAフィルター付ユニット
電源プラグ2P
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し
寸法(mm)654×654×134
材質(本体)ABS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)
モーターDCブラシレスモータ
風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)
清浄度(吹出口) クラス100
フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50
集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1426-22
1台
¥164,000
税込¥180,400
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き
寸法(mm)654×654×134
材質(本体)ABS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)
モーターDCブラシレスモータ
風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)
清浄度(吹出口) クラス100
フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50
集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1426-21
1台
¥165,000
税込¥181,500
4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し
寸法(mm)494×494×134
材質(本体)ABS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)
モーターDCブラシレスモータ
風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)
清浄度(吹出口) クラス100
フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50
集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1425-22
1台
¥125,000
税込¥137,500
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。
アズワン品番3-1425-22-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥137,000
税込¥150,700
15日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。