型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01
外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
1個
¥116,100
税込¥127,710
8日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。