絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(22)
  • TRUSCO(15)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • 矢崎化工(10)
  • サンプラテック(8)
  • コトヒラ工業(7)
  • 伸榮産業(5)
  • イースタン工業(5)
  • 日本エアーテック(4)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • PHC[科学研究・開発用品](3)
  • ADF(3)
  • 東邦歯科産業(3)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • 日本医化器械製作所(2)
  • 大信工業(2)
  • スターツファシリティ―サービス(2)
  • 大同化工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型クリーンベンチ ケニス卓上型クリーンベンチケニス
159,800税込175,780
1台
当日出荷
コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板電源(V)AC100 50/60Hz材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式材質(扉)強化ガラス
殺菌ランプ ケニス殺菌ランプケニス
2,398税込2,638
1本(1本)
11日以内出荷
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
殺菌ランプ ケニス殺菌ランプケニス
5,698税込6,268
1個
11日以内出荷
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
規格8W
簡易型クリーンベンチ ケニス簡易型クリーンベンチケニス
224,999税込247,499
1個
26日以内出荷
アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
簡易クリーンスペース ケニス簡易クリーンスペースケニス
54,980税込60,478
1台(1台)
当日出荷
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。上部のフィルタユニットからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。本体(天板穴なし)のみでフィルタユニットは付属しません。
材質塩化ビニル 板厚:5mmt(前面扉:3mmt)寸法(mm)ワークエリア:640×385×365外寸(mm)700×415×540
卓上型クリーンベンチ 交換用プレフィルタ ケニス卓上型クリーンベンチ 交換用プレフィルタケニス
5,198税込5,718
1個(1個)
8日以内出荷
卓上型クリーンベンチ 交換用HEPAフィルタ ケニス卓上型クリーンベンチ 交換用HEPAフィルタケニス
28,980税込31,878
1個(1個)
8日以内出荷
卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯 ケニス卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯ケニス
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
クリーンベンチ