絞り込み
ブランド
- ケニス
- TRUSCO(4)
- 日本エアーテック(3)
- アズワン(1)
- コトヒラ工業(1)
- ナビス(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

殺菌ランプ
ケニス¥2,398税込¥2,6381本(1本)11日以内出荷殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
殺菌ランプ
ケニス¥7,898税込¥8,6881個11日以内出荷殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。規格8W
簡易型クリーンベンチ
ケニス¥224,999税込¥247,4991個26日以内出荷アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)