絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: クリーンベンチ

特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
119件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカー TRUSCOステンレス製マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカーTRUSCO
1,098,000税込1,207,800
1台
90日以内出荷
マイクロプラズマ発生器を搭載しているため、抗菌能力・消臭能力に優れています。
用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。トラスコ品番206-5187材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1800奥行(mm)515間口(mm)900収納物クリーンルームウェア用
ステンレス製UV殺菌ロッカー TRUSCOステンレス製UV殺菌ロッカーTRUSCO
829,800税込912,780
1台
90日以内出荷
SUS304製のUV殺菌ロッカーです。
用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)2000奥行(mm)515間口(mm)900電源(V)単相100V電源単相100V
ステンレス製ブーツドライヤー TRUSCOステンレス製ブーツドライヤーTRUSCO
1,798,000税込1,977,800
1台
90日以内出荷
各段にヒーターがつき、一足ごと(1ペア)ごとにファンが装着されているため、温風がムラなく出て、温度差が少ないです。秒、分、時間で設定ができるタイマーがついているので経済的です。
用途食品工場や薬品工場等での長靴の乾燥に。材質内外装:ステンレス(SUS304 HL)高さ(mm)1913奥行(mm)800電源(V)三相200
木目調クリーンボックス TBシリーズ 高田ベッド製作所木目調クリーンボックス TBシリーズ高田ベッド製作所
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
雑菌に対して短時間の照射で殺菌が可能な殺菌線スリッパ用ロッカー。患者様への衛生的なこころくばりが院内のクリーンイメージを向上。
木目調クリーンボックス TBシリーズ 高田ベッド製作所木目調クリーンボックス TBシリーズ高田ベッド製作所
289,800税込318,780
1個
20日以内出荷
雑菌に対して短時間の照射で殺菌が可能な殺菌線スリッパ用ロッカー。患者様への衛生的なこころくばりが院内のクリーンイメージを向上。
仕様サイズ:幅65cm×長さ36cm×高さ110cm 重量:48kgアズワン品番65-3372-31
組立式卓上ベンチ・クリーンベンチ W800×D700×H800mm ADF組立式卓上ベンチ・クリーンベンチ W800×D700×H800mmADF
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。
用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定)質量(kg)約23タイプ組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×800構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト)ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD取扱説明書組立式卓上ベンチ・クリーンベンチ W800×D700×H800mm(0.08MB)材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
組立式製卓上ベンチ・クリーンベンチ W1200×D700×H800mm ADF組立式製卓上ベンチ・クリーンベンチ W1200×D700×H800mmADF
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷
組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。
用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定)質量(kg)約31タイプ組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×800構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト)ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD取扱説明書組立式製卓上ベンチ・クリーンベンチ W1200×D700×H800mm(0.08MB)材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
キャビロック アナログ式セキュリティシステム スターツファシリティ―サービスキャビロック アナログ式セキュリティシステムスターツファシリティ―サービス
15,980税込17,578
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
アナログ式セキュリティシステムです。ロッカーなどの引き手を覆って設置し、工事不要で鍵を非磁性体タイプに変えられます。カードキーはポリプロピレン製の為、MRI室に持ち込むことが可能です。カバーをスライドさせて開閉する為、解錠・施錠状態がひと目でわかります。
付属品予備ネジ(M3×4mm)×1本、5色シール材質本体/ステンレス・ABS樹脂、カード/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)150×182×36引手取付可能引手:(縦)122×(横)74mm以内、(枠部高さ)2mm以内、引手から戸先方向に11mm以上の余裕があること
キャビロック アナログ式セキュリティシステム スターツファシリティ―サービスキャビロック アナログ式セキュリティシステムスターツファシリティ―サービス
4,498税込4,948
1セット
15日以内出荷から22日以内出荷
シャーロック製キャビロックおよびロッカーの専用カードキーです。ポリプロピレン製の為、MRI室に持ち込むことが可能です。耐久性に優れ、折り曲げに強いです。カードキーの紛失時や予備用として追加注文の際にご利用ください。
セット内容メインカード2枚、内蔵カード1枚カードサイズ(mm)メインカード:73×35mm
殺菌灯付きスリッパロッカー 棚網 大信工業殺菌灯付きスリッパロッカー 棚網大信工業
2,990税込3,289
1枚
10日以内出荷
寸法(mm)620×300アズワン品番8-5823-11
卓上集塵機 スイーパーmini 大同化工卓上集塵機 スイーパーmini大同化工
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
小型なので調剤台などの上で使用可能です。フードを付けることで、散薬の飛散を最小限にし集塵力を高めます。天秤での散薬計量時にも。錠剤粉砕機ご使用時にも。
付属品プレフィルター1枚、フード1個質量(kg)6.5電源(V)AC100(±10)(50/60Hz)消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×135×206※突起部除くアズワン品番64-9641-08
無塵衣ロッカー APUシリーズ アズワン無塵衣ロッカー APUシリーズアズワン
400,000税込440,000
1個
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー コトヒラ工業殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカーコトヒラ工業
169,800税込186,780
1式
5日以内出荷から30日以内出荷
全面アルミ内装、網棚仕様で、スリッパ全体に紫外線を照射します スリッパの劣化低減と省エネを目的に、15分の自動消灯タイマー付きです 扉開閉検知センサー、窓にはUVカット材を使用し、安全にご使用いただけます
その他扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓(UVカット材)電源単相AC100V(50/60Hz)ランプ寿命約8000h(ユーザーによる交換可)
卓上フード TEFシリーズ アズワン卓上フード TEFシリーズアズワン
166,320税込182,952
1台
21日以内出荷
フード内部の視認性に優れた透明PVC製です。
材質硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)、サッシ/硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)タイプサッシ:はね上げ式接続部径(Φmm)ダクト:150
抗菌短靴ラック 3列7段・21人用 矢崎化工抗菌短靴ラック 3列7段・21人用矢崎化工
79,980税込87,978
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
トレーは取り外して洗う事ができます。
仕様3列7段・21人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約22サイズ(mm)848×392×1557トレー寸法(mm)265×340×60
クリーンベンチ(PVC帯電防止板) サンプラテッククリーンベンチ(PVC帯電防止板)サンプラテック
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
アルミ枠にPVC帯電防止板を組み込んだクリーンベンチ。 フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質枠/アルミ、プレート/PVC帯電防止3mm(側・背・天面)電源(V)AC100処理風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルター、不織布フィルター
クリーンベンチ(帯電防止シート) サンプラテッククリーンベンチ(帯電防止シート)サンプラテック
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
アルミ枠に帯電防止ビニールカバー(ファスナー付)を組み合わせた簡易型クリーンベンチ。 簡単にセット出来、即使用OK。清浄域が迅速に確保出来ます。 フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質枠/アルミ、カバー/0.3t帯電防止ビニールシート電源(V)AC100処理風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルター、不織布フィルター
卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) サンプラテック卓上クリーンベンチ(安全スライド扉)サンプラテック
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
スライド扉は、28mmピッチで自由に調整。 扉のセットはラチェット構造で簡単・安全。 クリーンユニットは大気中に浮遊している0.3μm上のゴミ、 塵を99.99%以上除去した、クリーンな空気を送風します。 メインフィルター/形式:超高性能[HEPA]形/集塵効果:0.3μm 99.99%以上(無水シリカ試験品) プレフィルター:平均捕集効率:重量法60% 洗浄式(材質:ポリプロピレン)
材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.0消費電力(W)(50/60Hz)19/22外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンユニット:240×240×140騒音値(dB)(50/60Hz)45/48
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ コトヒラ工業光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパコトヒラ工業
7,998税込8,798
1足
3日以内出荷
スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
海外仕様 クリーンストッカー CSシリーズ 220-240V アズワン海外仕様 クリーンストッカー CSシリーズ 220-240Vアズワン
157,000税込172,700
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム電源220~240モーターACモーター風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)棚板調整ピッチ(mm)50
抗菌短靴ラック 7段 矢崎化工抗菌短靴ラック 7段矢崎化工
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
トレーは取り外して洗う事ができます。
材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工抗菌長靴ラック 4列矢崎化工
77,600税込85,360
1台
22日以内出荷
トレーは取り外して洗う事ができます。 用途に合わせて色の使い分けができます。
種別4列5段・20人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)寸法(mm)1113×392×1607質量(kg)約23グリーンアズワン品番2-7340-36トレー寸法(mm)265×340×60
抗菌イレクター 長靴ラック キャスター アズワン抗菌イレクター 長靴ラック キャスターアズワン
71,900税込79,090
1台
32日以内出荷
オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用 矢崎化工抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用矢崎化工
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
種別3列・5段 15人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1692
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き ナビス(アズワン)卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きナビス(アズワン)
579,800税込637,780
1台
30日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
卓上クリーンベンチ アズワン卓上クリーンベンチアズワン
563,000税込619,300
1台
30日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)照明LED照明(20W相当)
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
724,000税込796,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
粉体計量用ドラフト(手窓付) ナビス(アズワン)粉体計量用ドラフト(手窓付)ナビス(アズワン)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製)材質アルミニウム・PMMA(アクリル)質量(kg)約12.2電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.8(2Pタイプ)アズワン品番1-5882-22開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
クリーンロッカーパンチング棚 アズワンクリーンロッカーパンチング棚アズワン
8,490税込9,339
1枚
8日以内出荷
クリーンロッカー アズワンクリーンロッカーアズワン
221,000税込243,100
1セット
当日出荷
ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。
種別PS-900アズワン品番3-2052-01
エプロン乾燥・殺菌ロッカー アズワンエプロン乾燥・殺菌ロッカーアズワン
559,000税込614,900
1個
40日以内出荷
温風と紫外線殺菌方式で、乾燥・殺菌が可能です。乾燥・殺菌後は自動的に停止する自動制御機能付きです。扉を開くと自動的に殺菌ランプが消灯します。
紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様) アズワン紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)アズワン
405,000税込445,500
1台
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別棚板仕様
紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様) アズワン紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)アズワン
295,000税込324,500
1台
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。着衣用ハンガータイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別着衣用
UVロッカー アズワンUVロッカーアズワン(1件のレビュー)
154,000税込169,400
1台
当日出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
簡易型クリーンベンチ ケニス簡易型クリーンベンチケニス
224,999税込247,499
1個
26日以内出荷
アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
卓上型バイオクリーンベンチ 日本エアーテック卓上型バイオクリーンベンチ日本エアーテック
599,800税込659,780
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)電源AC100V・50/60HzフィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
簡易型クリーンフード 伸榮産業簡易型クリーンフード伸榮産業
148,800税込163,680
1台
30日以内出荷
アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット厚さ(mm)(本体)3風量(m3/min)1電気容量(A)(AC100V)1清浄度クラス100(FFU直下にての実測値)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm ナビス(アズワン)薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mmナビス(アズワン)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。 コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。
仕様集塵フィルター/フィレドン電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)3本体スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×260アズワン品番0-7912-01
光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー コトヒラ工業光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカーコトヒラ工業
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
クリーンストッカー アズワンクリーンストッカーアズワン
355,000税込390,500
1個
当日出荷
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
クリーンベンチ