クリーンベンチは、微生物や細胞を扱った実験・検査の際に使用されます。外部からの細菌やちりの混入、他の実験器具への二次汚染を防ぐのが特徴です。微細なほこりを逃さないHEPAフィルターを備えたクリーンベンチは、クリーンルームの中で清浄な環境を保つのに役立ちます。作業面の奥行きが深い製品は、実験をスムーズに行えるのがメリット。ステンレス製で天板にパンチング処理を施したクリーンベンチを使えば、ほこりがたまるのを防げます。殺菌灯が装備されている製品もあって、クリーンブースの中の滅菌をしたい場合に便利です。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンボックス用 交換HEPAフィルタ 日本エアーテック

    クリーンボックス用 交換HEPAフィルタ

    日本エアーテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ポータブルクリーンベンチ 日本エアーテック

    ポータブルクリーンベンチ

    日本エアーテック
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    15日以内出荷
    簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
    寸法(mm)570×480×345質量(kg)14電源AC100V、電源コード自動巻取方向気流水平タイプ(ラミナーフロー)処理風量(m3/min)3.3フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)風速(m/s)0.35集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)収納寸法(mm)570×180×345
  • フィルターユニット 日本エアーテック

    フィルターユニット

    日本エアーテック
    ¥161,980税込¥178,178
    1個
    8日以内出荷
    高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
    質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz構造SUS430外寸(mm)610×610×185風量(m3/min)10フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット風速(m/s)0.51清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
  • 殺菌ランプ ケニス

    殺菌ランプ

    ケニス
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(1本)
    11日以内出荷
    殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
    口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯 ケニス

    卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯

    ケニス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌日出荷
  • 殺菌ランプ ケニス

    殺菌ランプ

    ケニス
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    11日以内出荷
    殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
    規格8W
  • ステンレス製スリッパUV殺菌ロッカー TRUSCO

    ステンレス製スリッパUV殺菌ロッカー

    TRUSCO
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    91日以内出荷
    SUS304製のスリッパ殺菌ロッカーです。ステンレスの網棚はパンチング加工されているため、全方位からUVライトが当たります。
    用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。トラスコ品番206-5188材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)455電源(V)単相100V電源単相100V収納物22足/2列11段
  • ステンレス製マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカー TRUSCO

    ステンレス製マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカー

    TRUSCO
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    91日以内出荷
    マイクロプラズマ発生器を搭載しているため、抗菌能力・消臭能力に優れています。
    用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。トラスコ品番206-5187材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1800奥行(mm)515間口(mm)900収納物クリーンルームウェア用
  • ステンレス製UV殺菌ロッカー TRUSCO

    ステンレス製UV殺菌ロッカー

    TRUSCO
    ¥829,800~税込¥912,780~
    1台
    91日以内出荷
    SUS304製のUV殺菌ロッカーです。
    用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)2000奥行(mm)515間口(mm)900電源(V)単相100V電源単相100V
  • ステンレス製ブーツドライヤー TRUSCO

    ステンレス製ブーツドライヤー

    TRUSCO
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1台
    91日以内出荷
    各段にヒーターがつき、一足ごと(1ペア)ごとにファンが装着されているため、温風がムラなく出て、温度差が少ないです。秒、分、時間で設定ができるタイマーがついているので経済的です。
    用途食品工場や薬品工場等での長靴の乾燥に。材質内外装:ステンレス(SUS304 HL)高さ(mm)1913奥行(mm)800電源(V)三相200
  • 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ コトヒラ工業

    光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ

    コトヒラ工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1足
    4日以内出荷
    スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
    用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
  • 簡易型クリーンベンチ ケニス

    簡易型クリーンベンチ

    ケニス
    ¥224,999税込¥247,499
    1個
    26日以内出荷
    アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
    材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
  • 薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm ナビス(アズワン)

    薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm

    ナビス(アズワン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。 コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。
    仕様集塵フィルター/フィレドン電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)3本体スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×260アズワン品番0-7912-01
  • 卓上クリーンベンチ アズワン

    卓上クリーンベンチ

    アズワン
    ¥547,000~税込¥601,700~
    1個
    37日以内出荷
    電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)照明LED照明(20W相当)
クリーンベンチ