ボトルトレー :「10ml 容器」の検索結果
「穴径(Φmm)」から絞り込む
52(1)
67(1)
83(1)
90(1)
101(1)
耐薬品性に優れたPVC製です。
煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。
500mL、1000mL兼用です。
材質PVC
穴径(Φmm)90
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160
アズワン品番2-5753-01
1個
¥5,257
税込¥5,783
10日以内出荷
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。