絞り込み
寸法(mm)
  • 15×26(1)
  • 24×60(1)
  • 26×76(18)
厚さ(mm)
  • 0.9~1.2
  • 0.12~0.17(6)
  • 0.13~0.16(4)
  • 0.13~0.17(7)
  • 0.16(1)
  • 0.16~0.19(1)
  • 0.17~0.25(3)
  • 0.4~0.6(2)
  • 0.6~0.7(1)
  • 0.8~1.0(10)
  • 0.9~1.5(2)
  • 1.0(12)
  • 1.0~1.2(21)
  • 1.1~1.5(2)
  • 1.2(1)
  • 1.2~1.5(8)
  • 1.3(5)
  • 1.6(1)
  • t0.9~t1.2(5)
  • その他(5)
ブランド
  • 松浪硝子(17)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 松浪硝子工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
顕微鏡周辺用品とは、研究や実験の際に使う顕微鏡に関連する品物のことです。顕微鏡で観察する対象物を乗せるスライドグラスと、スライドグラスに乗せた試料にかぶせるカバーグラスには、さまざまな大きさと厚さのものがあります。ベーシックな形以外にも、手を傷つけないように角を落としたスライドグラスや、細胞培養に適した丸形のカバーグラスもラインナップ。試料をカバーグラスの下に封じてプレパラートにするための封入剤や、染色時に使うパッド、プレパラートを保管するためのボックスも各種あります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドグラス 松浪硝子スライドグラス松浪硝子(12件のレビュー)
639税込703
1箱(100枚)
当日出荷
寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
フロストスライドグラス 松浪硝子フロストスライドグラス松浪硝子(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76フロストあり寸法(フロスト部)(mm)15×26屈折率Ne=1.521平面度(mm)-アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
プレクリン スライドグラス 松浪硝子プレクリン スライドグラス松浪硝子
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み材質水板ガラス
ファインフロスト スライドグラス 松浪硝子ファインフロスト スライドグラス松浪硝子
1,598税込1,758
1式(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子MAS コートスライドグラス(フロスト)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA) 松浪硝子剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
APSコートスライドグラス 松浪硝子APSコートスライドグラス松浪硝子(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
スミアー 松浪硝子スミアー松浪硝子
899税込989
1セット(10枚)
当日出荷
血液塗抹用スライドグラスです。両端とも塗抹することができますので便利です。両端巾22mmで持ち易いので、安定した塗沫角度にひけます。
寸法(mm)60×24厚さ(mm)0.9~1.2
プラチナプロコートスライドグラス 松浪硝子工業プラチナプロコートスライドグラス松浪硝子工業
2,998税込3,298
1箱(100枚)
6日以内出荷
新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。 高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。
仕様フロストカラー:ピンク厚さ(mm)0.9~1.2入数(枚)100大きさ76×26mmRoHS指令(10物質対応)対応寸法(フロスト部)(mm)15×26
スライドグラス 松浪硝子スライドグラス松浪硝子(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)26×76厚さ(mm)0.9~1.2
スライドグラス 松浪硝子スライドグラス松浪硝子
2,698税込2,968
1箱(100枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2種別剥離防止コートスライドグラス
MASコートスライドG 松浪硝子MASコートスライドG松浪硝子(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷
独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。
厚さ(mm)0.9~1.2入数(枚)100寸法(mm)76×26
ファインフロストスライドグラス 松浪硝子工業ファインフロストスライドグラス松浪硝子工業
1,598税込1,758
1箱(100枚)
翌日出荷
キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもっています。鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することが出来ます。
仕様脱脂洗浄:処理済厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)フロスト面:15×26種類ピンク入数(枚)100大きさ76×26mm
ファインフロスト(ピンク) 松浪硝子工業ファインフロスト(ピンク)松浪硝子工業
1,598税込1,758
1箱
5日以内出荷
平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用しております。病理組織部門での蛍光染色はもちろんのこと、細菌検査部門での各種蛍光染色にもおすすめできます。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができます。しかも特殊染色や免疫染色などの過酷な工程を経ても文字が消える事はありません。
厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26ピンク寸法(フロスト部)(mm)15×26松吉医科器械コード23-5026-02
撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
17,980税込19,778
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
仕様コートタイプ:APS(アミノシランコート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
10,980税込12,078
1箱(100枚)
33日以内出荷
仕様コートタイプ:ノンコート厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
17,980税込19,778
1箱(100枚)
33日以内出荷から63日以内出荷
仕様コートタイプ:MAS(親水性コート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
マイクロスライドグラス 松浪硝子マイクロスライドグラス松浪硝子
1,498税込1,648
1箱(100枚)
5日以内出荷
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2幅(mm)(フロスト)15×26
MASコートスライドグラス 松浪硝子MASコートスライドグラス松浪硝子
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷から32日以内出荷
強力な組織切片・細胞接着性を有したスライドグラスです。
寸法(mm)76×26表面親水性
シランコートスライドグラス 松浪硝子シランコートスライドグラス松浪硝子
3,500税込3,850
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
MASコートスライドグラス 100枚 TGK(東京硝子器械)MASコートスライドグラス 100枚TGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1箱
3日以内出荷から4日以内出荷
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2洗浄仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
MASコート スライドグラス 100枚 TGK(東京硝子器械)MASコート スライドグラス 100枚TGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1箱
3日以内出荷
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2洗浄仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
高撥水性印刷スライドグラス 100入 TGK(東京硝子器械)高撥水性印刷スライドグラス 100入TGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1箱
8日以内出荷
ウェル間のコンタミを防止します。 耐薬品性、耐熱性にすぐれています。 インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)0.9~1.2本体寸法(mm)26×76仕様●フロスト面積(mm):26×15
Fフロストスライドグラス 100枚入 TGK(東京硝子器械)Fフロストスライドグラス 100枚入TGK(東京硝子器械)
1,663税込1,829
1箱
3日以内出荷
平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用。 パススライドプリンタESPOにも最適です。 筆記性が抜群で耐溶剤性にすぐれています。 寸法:76×26mm
厚さ(mm)0.9-1.2本体寸法(mm)76×26仕様●フロスト幅(mm):15×26
スライドグラス 100枚入 TGK(東京硝子器械)スライドグラス 100枚入TGK(東京硝子器械)
960税込1,056
1箱
翌日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)0.9~1.2
顕微鏡周辺用品